PISCO(ピスコ)
トリプルユニオン
シリンダの高速駆動に対応
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
寸法P3(Φmm)
寸法P4(mm)
チューブ外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35312295
EQY-4
34.6
11
11
29.9
18.5
13.8
10
9
8.4
Φ9
4
¥
1,518
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87968842
EQY-6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
¥
1,584
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
急速排気弁
参考になった