メインブロック ユニバーサルストレート

メインブロック ユニバーサルストレート - PISCO(ピスコ)メインブロック ユニバーサルストレート - PISCO(ピスコ)メインブロック ユニバーサルストレート - PISCO(ピスコ)メインブロック ユニバーサルストレート - PISCO(ピスコ)メインブロック ユニバーサルストレート - PISCO(ピスコ)メインブロック ユニバーサルストレート - PISCO(ピスコ)メインブロック ユニバーサルストレート - PISCO(ピスコ)メインブロック ユニバーサルストレート - PISCO(ピスコ)

集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
用途エアー取出口増設用パーツ形状ユニバーサルストレート使用流体空気接続ねじ種類MXM最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効断面積(mm2)
質量(g)
推奨締付トルク範囲(N・m)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
対辺H1(mm)
対辺H2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35312462MHS12088.426(取付ネジ呼び寸法M8)3.0~5.0
(取付ネジ呼び寸法M12)5.0~10.0
77.5727.2268.720.212.519.61712
946
609
670(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35312471MHS121212.935(取付ネジ呼び寸法M12)5.0~10.077.57.527.229.510.220.21819.61717
1,012
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35312487MHS141220.849(取付ネジ呼び寸法M12)5.0~10.0
(取付ネジ呼び寸法M14)10.0~20.0
88.57.531.231.510.223.21824.42217
1,078
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
35312496MHS141420.655(取付ネジ呼び寸法M14)10.0~20.088.58.531.23411.723.22124.42219
1,122
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35312505MHS181440.171(取付ネジ呼び寸法M14)10.0~20.0
(取付ネジ呼び寸法M18)10.0~20.0
88.58.535.23711.727.221302419
1,166
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
35312514MHS181859.986(取付ネジ呼び寸法M14)10.0~20.0
(取付ネジ呼び寸法M18)10.0~20.0
888.541.135.514.633.125282722
1,232
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする