PISCO(ピスコ)
メインブロック エルボB
(1件のレビュー)
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
用途
エアー供給口
形状
エルボB
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
接続ねじ種類
MXR
タイプ
分配型タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35312611
MLB0801
7
8
28
17
16
24
M8X1X1/8
¥308
¥
229
¥252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35312627
MLB1201
8.5
8
29
19
15
25
M12X1X1/8
¥506
¥
349
¥384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
35312636
MLB1202
8.5
11
32
19
16
26
M12X1X1/4
¥528
¥
369
¥406
(税込)
当日出荷
返品不可
35312645
MLB1402
8.5
11
37
22
19
31
M14X1X1/4
¥660
¥
449
¥494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35312654
MLB1403
8.5
12
38
22
19.7
31.7
M14X1X3/8
¥682
¥
449
¥494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35312663
MLB1404
8.5
13
39
22
18.8
30.8
M14X1X1/2
¥704
¥
479
¥527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35312672
MLB1803
9
12
44
27
23.7
37.7
M18X1X3/8
¥792
¥
539
¥593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35312681
MLB1804
9
13
45
27
22.8
36.8
M18X1X1/2
¥814
¥
549
¥604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください