PISCO(ピスコ)
メインブロック ブッシュA
(1件のレビュー)
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
用途
エアー供給口
形状
ブッシュA
使用流体
空気
接続ねじ種類
MXR
最高使用圧力(MPa)
1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
分配型タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効断面積(mm
2
)
質量(g)
推奨締付トルク範囲(N・m)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
対辺H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35312733
MBA0801
24.5
11
3.0~5.0
8
8
20
16
12
¥
264
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
35312742
MBA1201
24.7
18
5.0~10.0
8
8.5
20
16
17
¥
286
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
35312751
MBA1202
42.3
20
5.0~10.0
11
8.5
23
17
17
¥
308
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
35312767
MBA1203
42.3
27
5.0~10.0
12
8.5
24
17.7
17
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35312776
MBA1402
42.7
23
10.0~20.0
11
8.5
23
17
19
¥
352
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
35312785
MBA1403
42.7
25
10.0~20.0
12
8
24
17.7
19
¥
374
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
35312794
MBA1404
56.1
46
10.0~20.0
13
8
25
16.8
22
¥
396
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35312803
MBA1803
56.1
29
10.0~20.0
12
8.5
25
18.7
22
¥
418
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35312812
MBA1804
56.1
45
10.0~20.0
13
8.5
25
16.8
24
¥
462
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください