曜日別特売

ストップフィッティング エルボ

ストップフィッティング エルボ - PISCO(ピスコ)ストップフィッティング エルボ - PISCO(ピスコ)ストップフィッティング エルボ - PISCO(ピスコ)ストップフィッティング エルボ - PISCO(ピスコ)ストップフィッティング エルボ - PISCO(ピスコ)ストップフィッティング エルボ - PISCO(ピスコ)ストップフィッティング エルボ - PISCO(ピスコ)ストップフィッティング エルボ - PISCO(ピスコ)
(1件のレビュー)

一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手
チューブを抜くとエアーが止まります
導通2段構造で、チューブの着脱が簡単

用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9タイプストップ弁内蔵タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100内容量1個
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法P(Φmm)
対辺H(mm)
チューブ外径(Φmm)
接続ねじ種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35314684PSL8-0182818.34331.314.5148R1/8
781
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
35314693PSL8-02113118.34332.214.5148R1/4
803
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
35314702PSL10-02113620.749.338.717.51710R1/4
1,034
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
35314711PSL10-03123720.749.339.417.51710R3/8
1,045
799
879(税込)
13日以内出荷
返品不可
87896076PSL10-04154020.749.340.617.52110R1/2
1,188
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
87896085PSL12-03123923.157.143.2212112R3/8
1,430
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
87896094PSL12-04154223.157.144.3212112R1/2
1,463
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
87896103PSL4-01M823.312.129.724.310104R1/8
660
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
87896112PSL4-M5M320.312.129.722.310104MM5X0.8
704
539
593(税込)
8日以内出荷
返品不可
87896121PSL6-01M82513.430.127.312.5126R1/8
704
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
87896137PSL6-02M112813.430.128.212.5146R1/4
726
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
87896146PSL6-M5M32213.430.125.312.5126MM5X0.8
781
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
87896155PSL8-031232.818.34333.714.5178R3/8
913
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
35314657PSL4-01823.312.129.724.310104R1/8
600
取扱い終了
代替品有
35314666PSL6-0182513.430.127.312.5126R1/8
640
取扱い終了
代替品有
35314675PSL6-02112813.430.128.212.5146R1/4
660
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35314657PSL4-0187896103PSL4-01MPSL4-01 ストップフィッティング エルボ PISCO(ピスコ) 87896103ストップフィッティング エルボPISCO(ピスコ)1個
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35314666PSL6-0187896121PSL6-01MPSL6-01 ストップフィッティング エルボ PISCO(ピスコ) 87896121ストップフィッティング エルボPISCO(ピスコ)1個
539
税込593
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35314675PSL6-0287896137PSL6-02MPSL6-02 ストップフィッティング エルボ PISCO(ピスコ) 87896137ストップフィッティング エルボPISCO(ピスコ)1個
549
税込604
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87896146
2021-12-23
用途: 旧グリーンガスレギュレーターのコネクタ交換

本体側コネクタ基部のプラスチックカバーは2mmほど丸穴を拡張する必要がありますが、問題なく利用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする