ステンレスSUS304継手 ユニオンストレート

ステンレスSUS304継手 ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)ステンレスSUS304継手 ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)ステンレスSUS304継手 ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)ステンレスSUS304継手 ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)

耐腐蝕用ワンタッチ継手
強度が必要な場合、薬品の雰囲気内に最適
金属本体はSUS304、シール材質はフッ素ゴムを採用

用途チューブとチューブの接続(同径)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)チューブ外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ有効断面積(mm2)12.5質量(g)6.4寸法B(mm)35.2寸法C(mm)17.1寸法P(Φmm)12.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35314797PU6SUS
3,652
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする