曜日別特売

SUS316締付継手 隔壁ストレート

SUS316締付継手 隔壁ストレート - PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 隔壁ストレート - PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 隔壁ストレート - PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 隔壁ストレート - PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 隔壁ストレート - PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 隔壁ストレート - PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 隔壁ストレート - PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 隔壁ストレート - PISCO(ピスコ)

耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。

用途ねじとチューブの接続形状隔壁ストレート使用流体空気、水、その他接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ内容量1個
注意
※管用テープネジは、シーロック加工を施しておりませんので、取り付けの際にはご注意ください。
ネジ部にシールテープ、シール剤等を使用する場合は、ネジ部の端面から1.5~2山を残して巻く、又は塗布してください。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
材質
オリフィス径(Φmm)
RoHS指令(10物質対応)
有効断面積(mm2)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E1(mm)
寸法E2(mm)
寸法E3(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35316967NSMC0425-0142.5SUS3161.4-127838.55.511.5144
2,4091,898
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
35316976NSMC0425-0242.5SUS3161.4-1341141.55.511.5174
2,3101,798
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
35316985NSMC0640-0164SUS3163-635838.5611.5144
2,3871,898
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り4点です
35316994NSMC0640-0264SUS3163-6361141.5611.5174
2,4091,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35317003NSMC0640-0364SUS3163-6431242.5611.5184
2,5521,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
35317012NSMC0860-0186SUS3165-1749840.5713.5144
3,0582,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
35317021NSMC0860-0286SUS3165-17481143.5713.5174
3,0582,298
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
35317037NSMC0860-0386SUS3165-17491244.5713.5184
3,0582,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
35317046NSMC1075-01107.5SUS3166-2069843.5916.5144
4,1143,198
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
35317055NSMC1075-02107.5SUS3166-20701146.5916.5174
4,1363,198
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
35317064NSMC1075-03107.5SUS3166-20711247.5916.5184
4,1363,198
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
35317073NSMC1075-04107.5SUS3166-20801550.5916.5214
4,3123,298
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
35317082NSMC1290-02129SUS3167.5-30891147.5916.5175
4,9503,798
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
35317091NSMC1290-03129SUS3167.5-30891248.5916.5185
4,9503,798
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
35317107NSMC1290-04129SUS3167.5-30961551.5916.5215
5,2363,998
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
87894326NSMC0420-0142-1.3対応-28838.55.511.5144
2,4091,898
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
87894335NSMC0420-0242-1.3対応-341141.55.511.5174
2,3101,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
87894344NSMC0640-02-TP64-3対応6361141.5611.5174
2,4641,698
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
87894353NSMC0640-03-TP64-3対応6431242.5611.5184
2,6071,798
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
87894362NSMC0860-01-TP86-5-1749840.5713.5144
3,1132,498
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
87894371NSMC0860-02-TP86-5-17481143.5713.5174
3,1132,498
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
87894387NSMC0860-03-TP86-5-17491244.5713.5184
3,1132,498
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
87894396NSMC1080-01108-6.5対応-69843.5916.5144
4,1143,198
3,198
3,518(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月3日
87894405NSMC1080-01-TP108-6.5--69843.5916.5144
4,1693,198
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
87894414NSMC1080-02108-6.5対応-701146.5916.5174
4,1363,198
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
87894423NSMC1080-03108-6.5対応-711247.5916.5184
4,1363,198
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
87894432NSMC1080-04108-6.5対応-801550.5916.5214
4,3123,298
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
87894441NSMC1210-021210-8.5対応-851147.5916.5175
4,9503,798
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
87894457NSMC1210-031210-8.5対応-881248.5916.5185
4,9503,798
3,798
4,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
87894466NSMC1210-041210-8.5対応-961551.5916.5215
5,2363,998
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
87894475NSMC1290-02-TP129-7.5-30891147.5916.5175
5,0053,898
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
87894484NSMC1290-03-TP129-7.5-30891248.5916.5185
5,0053,898
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
87894493NSMC1613-031613-1.5対応-11412509.518186
6,9634,798
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
87894502NSMC1613-041613-1.5対応-12115539.518216
7,3594,998
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする