SUS316締付継手 隔壁ユニオン

SUS316締付継手 隔壁ユニオン - PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 隔壁ユニオン - PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 隔壁ユニオン - PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 隔壁ユニオン - PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 隔壁ユニオン - PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 隔壁ユニオン - PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 隔壁ユニオン - PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 隔壁ユニオン - PISCO(ピスコ)
(1件のレビュー)

耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。

用途チューブとチューブの接続(同径)形状隔壁ユニオン使用流体空気、水、その他材質SUS316最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ内容量1個
注意
※管用テープネジは、シーロック加工を施しておりませんので、取り付けの際にはご注意ください。
ネジ部にシールテープ、シール剤等を使用する場合は、ネジ部の端面から1.5~2山を残して巻く、又は塗布してください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
チューブ外径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
オリフィス径(Φmm)
RoHS指令(10物質対応)
有効断面積(mm2)
質量(g)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E1(mm)
寸法E2(mm)
寸法E3(mm)
寸法M(mm)
対辺H1(mm)
対辺H2(mm)
対辺H3(mm)
シールの有無
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87894597NSM0420-421.3-0.832425.511.517.54M12X1101414シールテープ無し
2,9702,198
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
35317116NSM0425-42.51.4-132425.511.517.54M12X1101414-
2,9702,198
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
35317125NSM0640-643-5.54442611.517.54M14X1121717-
3,1352,298
2,298
2,528(税込)
当日出荷
35317134NSM0860-865-155946713.519.54M16X1141919-
3,7732,898
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
35317143NSM1075-107.56-209052916.522.54M18X1172222-
5,3243,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
87894606NSM1080-1086.5-259052916.522.54M18X1172222シールテープ無し
5,3243,998
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
35317152NSM1290-1297.5-3011053916.522.55M20X1192424-
5,9294,398
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
87894615NSM1210-12108.5-4510653916.522.55M20X1192424シールテープ無し
5,9294,388
4,388
4,827(税込)
6日以内出荷
返品不可
87894624NSM1613-161311.5対応78142569.518246M24X1232727シールテープ無し
7,7665,898
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
15911248NSM0860【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)865-155946713.519.54M16X1141919-
3,7732,898
2,398
アウトレット
2,638(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: 機械修繕
株式会社田中工業建設業・工事業

集じん機のクリーン室のマノメータ-の差圧で使用しました。
作業効率もあがり、今後のメンテナンス作業も楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする