サーモスタット

サーモスタット - HKTサーモスタット - HKTサーモスタット - HKTサーモスタット - HKTサーモスタット - HKTサーモスタット - HKTサーモスタット - HKTサーモスタット - HKT
(245件のレビュー)

エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。
エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。

内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー
主な適合車種
パーツNo.
タイプ
他社参考品番(TAMA)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35319225ZB48B-82トヨタカリーナ-パッキン無しWV48B-82
1,7401,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35319234ZB48B-88トヨタクラウン-パッキン無しWV48B-88
1,7801,498
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
35319322ZB52TA-82トヨタクラウン-パッキン無しWV52TA-82
1,9201,598
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
35319331ZB52TA-88トヨタタウンエース-パッキン無しWV52TA-88
1,9201,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
35319462ZB56TA-82トヨタマークⅡ-パッキン無しWV56TA-82
1,7701,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
35319471ZB56TB-82トヨタカムリ-パッキン無しWV56TB-82
1,7701,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
35319487ZB56TC-82トヨタハイエース-パッキン無しWV56TC-82
2,0301,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
35319523ZB64TA-82トヨタランドクルーザー-パッキン無しWV64TA-82A
2,4301,998
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
35319532ZB73-82トヨタダイナ-パッキン無しWV73-82
2,4302,098
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
35319541ZB73-88トヨタコースター-パッキン無しWV73-88
2,4301,998
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35319724ZI52-82トヨタパブリカ-パッキン無しW52-82
1,050849
849
934(税込)
当日出荷
35319821ZI52TA-82トヨタタウンエース-パッキン無しW52TA-82A
1,020899
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
35319837ZI52TA-88トヨタマークⅡ-パッキン無しW52TA-88A
1,020979
979
1,077(税込)
翌日出荷
返品不可
35319207ZB48B-76.5ニッサンサニー-パッキン無しWV48B-76.5
1,270899
729
アウトレット
802(税込)
当日出荷
残り12点です
35319347ZB54-82ニッサンアトラス-パッキン無しWV54-82
1,5601,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
35319365ZB54B-82ニッサングロリア-パッキン無しWV54B-82
1,8501,798
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35319392ZB54BN-76.5ニッサンブルーバード-パッキン無しWV54BN-76.5
1,8501,798
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
35319401ZB54BN-82Pニッサンアベニール-パッキン付きWV54BN-82
1,8501,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
35319435ZB56BN-82ニッサンラルゴ-パッキン無しWV56BN-82
2,3701,998
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35319514ZB64BN-76.5ニッサングロリア-パッキン無しWV64BN-76.5A
2,5002,298
2,298
2,528(税込)
当日出荷
35319697ZI44SC-88ニッサンマーチ-パッキン無しW44SC-88
1,100829
829
912(税込)
10日以内出荷
35319846ZI54-76.5ニッサンアトラス-パッキン無しW54-76.5
1,050889
889
978(税込)
9日以内出荷
35319855ZI54-82ニッサンダットサン-パッキン無しW54-82
1,050889
889
978(税込)
当日出荷
35319864ZI54E-82ニッサンADバン-パッキン無しW54E-82
1,520899
899
989(税込)
当日出荷
35319873ZI54E-82Pニッサンバネット-パッキン付きW54NA-82
1,9901,698
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
35319882ZI54E-88ニッサンADバン-パッキン無しW54E-88
1,5201,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35319216ZB48B-78ホンダアクティ-パッキン無しWV48B-78
1,7401,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35319261ZB52BC-78ホンダシビック-パッキン無しWV52BC-78
2,2501,498
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
35319277ZB52BC-82ホンダシビック-パッキン無しWV52BC-82
2,2502,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
35319496ZB64BC-78ホンダレジェンド-パッキン無しWV64BC-78
3,6703,490
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
35319776ZI52E-88ホンダアコード-パッキン無しW52E-88
1,050849
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
35319785ZI52ER-82ホンダTNアクティ-パッキン無しW52ER-82
1,8301,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
35319794ZI52ER-88ホンダTNアクティ-パッキン無しW52ER-88
1,8301,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
35319313ZB52MA-82Pマツダカペラ-パッキン付きWV52MA-82
1,7101,398
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
35319426ZB54MA-88マツダファミリア-パッキン無しWV54MA-88
2,2901,698
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
35319505ZB64BM-83Pマツダルーチェ-パッキン付きWV64BM-83
3,0402,698
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
35319767ZI52E-82マツダポーターキャブ-パッキン無しW52E-82
1,050849
849
934(税込)
翌日出荷
35319916ZW54EM-88マツダカペラ-パッキン無しWW54EM-88A
2,5501,998
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
35319383ZB54BC-82ミツビシデリカ-パッキン無しWV54BC-82
2,4802,298
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
35319444ZB56MC-76.5Pミツビシランサー-パッキン付きWV56MC-76.5
2,9502,598
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
35319453ZB56MC-82Pミツビシパジェロ-パッキン付きWV56MC-82
2,9502,598
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
35319593ZB82M-82ミツビシFK-パッキン無しWV82MN-82
7,6004,898
4,898
5,388(税込)
当日出荷
35319663ZI44M-82ミツビシミニカ-パッキン無しW44M-82
2,2601,298
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
35319672ZI44M-88ミツビシミニカ-パッキン無しW44M-88
2,2601,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35319252ZB48FA-78Pスバルサンバー-パッキン付きWV48FA-78
2,0901,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
35319706ZI48FA-82Pスバルサンバー-パッキン付きW48FA-82
1,8201,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
35319891ZI56FA-78Pスバルレガシィ-パッキン付きW56FA-78
2,3902,098
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
35319164ZB44DB-82ダイハツハイゼット-パッキン無しWV44DB-82
1,6401,198
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
35319243ZB48DA-82Pダイハツムーヴ-パッキン付きWV48DA-82
1,6401,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
35319286ZB52DA-78Pダイハツシャレード-パッキン付きWV52DA-78
2,7701,898
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:245
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-30
用途: クーラントの交換とあわせ同時交換

通常のクーラントのみの交換とは別に冷却水通路の清掃時にサーモスタットをはずした状態で洗浄、すすぎを完了してから新品を取付してます。前にサーモが固着しオーバーヒートしかけたことがありましたので、定期的に交換してます。

2025-11-01
用途: S1000RR19(K67)に使用

水温は狙い通りの温度で安定。
取付角度が違うためか寿命は1年程度。

2025-01-08
用途: サーモ交換作業
吉永電装サービスサービス業

外したサーモと見比べると特に問題なさそうだったが古い側のサーモのパッキンがめくれているのを確認、せっかくとったのでケチらずガスケットも一緒に取り替えました。エンジン掛けて10分以上走らないと水温のランプが消えなかったのに交換後は5分もたたずに消えるようになりました。当然ですがヒーターも以前より利くようになりました。面倒な作業でしたが替えて良かったです。クーポン貰えたので送料に使わせていただきました。

対象商品 : 35319733
2023-12-02
用途: 何とか少し低めになってます。
松田事務所

ハイゼット軽トラに着けました。オーバーヒートぎみを解消出来るか?
先程の76.5℃の商品と違い、OBD温度を見ながらtestで山へ88℃で開き 水温下りました。
平地testでは、84℃辺りです。落ち着いてます。外気温10℃以下です。
本当は、78℃の設定なら、80℃辺りで安定を希望してたのですが、
何度か、走ってみないと正確には分かりません。
まー、少し満足です、少し高くても良い性能の商品をメーカーにはお願いしたいです。

2023-08-01
用途: VTZ250のメンテナンスに使いました。
その他業種

サーモスタットを買って交換しましたがサイズもピッタリでその後の使用も純正品と大差なく使えました。純正品にこだわりがない人はこちらの商品で十分だと思います。
車種:MC15 VTZ250‘87
使用品:HKT ZI44SD-82

4が参考にしています
対象商品 : 35319681
2023-06-01
用途: バイク
製造業

マグナ250のオーバーヒート対策で交換しました。純正よりも安く、同等の性能なのでお買い得ですね。

2が参考にしています
対象商品 : 35319645
2022-12-30
用途: DA62W(スズキ・エブリイ)
建設業・工事業

夏なら気にならないけど、冬にサーモスタット開きっぱなしは暖房が効かないので大変!
HKTというメーカーは知らないけど、単純な構造の物なので純正品じゃなくても問題無しと自分に言い聞かせ、こちらをチョイス。
サクっと替えてエア抜きを終え、ラジエターキャップに温度計を突っ込んでサーモが開くのを待つ。
湯気が上がるとサーモが開いた合図、そこで温度計を見ると80度でした。2度は温度計の誤差とも言えるので、1000円程度のサーモスタットとしては十分!安いからとて使えないんじゃ困ってしまいますが、普通に使えるので大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 35319681
2024-03-21
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

交換してこら数日です。耐久性は分かりません。交換後は特に問題なし

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
7が参考にしています
2018-03-08

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする