曜日別特売

サーモスタットパッキン

サーモスタットパッキン - HKTサーモスタットパッキン - HKTサーモスタットパッキン - HKTサーモスタットパッキン - HKTサーモスタットパッキン - HKTサーモスタットパッキン - HKTサーモスタットパッキン - HKTサーモスタットパッキン - HKT
(79件のレビュー)

サーモスタット用のパッキンです。

内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー
主な適合車種
パーツNo.
他社参考品番(TAMA)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35319925P101Gトヨタカムリ-P101
340319
319
351(税込)
当日出荷
35319934P102GトヨタMR2-P102
410349
349
384(税込)
当日出荷
35319943P103Kトヨタカリーナ-P103
460439
439
483(税込)
3日以内出荷
35319952P105Gトヨタクラウン-P105
190179
179
197(税込)
当日出荷
35319977P107Gトヨタランドクルーザー-P107
200199
199
219(税込)
翌日出荷
35319986P108Gトヨタコースター-P108
420389
389
428(税込)
翌日出荷
35319995P110Kトヨタトヨエース-P110
300289
289
318(税込)
3日以内出荷
35320013P112Kトヨタカローラ-P112
290269
269
296(税込)
11日以内出荷
35320031P151Kダイハツハイゼットアトレー-P151
300289
289
318(税込)
翌日出荷
35320083P206Kニッサンアトラス-P206
370369
369
406(税込)
6日以内出荷
35320117P255Gニッサンビッグサム-P255
930819
819
901(税込)
8日以内出荷
返品不可
35320126P301Kミツビシギャラン-P301
380359
359
395(税込)
3日以内出荷
35320135P302Kミツビシミニカ-P302
240219
219
241(税込)
当日出荷
35320144P303Kミツビシエテルナシグマ-P303
380349
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
35320153P304Kミツビシキャンター-P304
580559
559
615(税込)
翌日出荷
35320162P305KミツビシFK-P305
610519
519
571(税込)
翌日出荷
返品不可
35320171P307GミツビシFR-P307
2,0501,898
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
35320196P401Kマツダカペラ-P401
300289
289
318(税込)
当日出荷
35320205P402Kマツダボンゴ-P402
240219
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
35320214P404Kマツダタイタン-P404
420369
369
406(税込)
翌日出荷
返品不可
35320223P407Kマツダカペラ-P407
390339
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
35320241P502Gホンダアクティ ストリート-P502
170159
159
175(税込)
当日出荷
35320257P505Gホンダシビック-P505
260239
199
アウトレット
219(税込)
当日出荷
残り4点です
35320293P601Kスズキジムニー-P601
140139
139
153(税込)
翌日出荷
35320336P702Kスバルヴィヴィオ-P702
290279
279
307(税込)
翌日出荷
35320354P802Kイスズビッグホーン-P802
280259
259
285(税込)
翌日出荷
返品不可
35320363P803Gイスズエルフ-P803
550489
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
35319961P106Kトヨタソアラ16341-43010P106
240
取扱い終了
35320004P111Gトヨタタウンエース16341-13030P111
290
取扱い終了
35320022P113Kトヨタダイナ16341-56020P113
240
取扱い終了
35320047P152Kダイハツリーザ16341-87204-000P152
280
取扱い終了
35320056P201Kニッサンマーチ11062-01B00P201
280
取扱い終了
35320065P203Kニッサンスカイライン11062-D4200P203
280
取扱い終了
35320074P204Kニッサンキャラバン11062-07N00P204
380
取扱い終了
35320092P207Kニッサンサファリ11062-10G00P207
380
取扱い終了
35320101P254Kニッサン-11064-Z5502P254
240
取扱い終了
35320187P308KミツビシキャンターME001621P308
390
取扱い終了
35320232P501Gホンダアクティ バン19305-679-020P501
240
取扱い終了
35320266P507Gホンダアコード19305-P13-000P507
215
取扱い終了
35320275P508Gホンダインスパイア19305-PV0-000P508
245
取扱い終了
35320284P509Gホンダレジェンド19305-PR7-A00P509
190
取扱い終了
35320302P602Kスズキエスクード17569-60A10P602
150
取扱い終了
35320311P603Kスズキセルボ モード17569-53E00P603
140
取扱い終了
35320327P701Kスバルドミンゴ11072-KA000P701
440
取扱い終了
35320345P801Kイスズファーゴ8-94214-963-0P801
300
取扱い終了
35320372P804Gイスズフォワード1-13743016-0P804
620
取扱い終了
35320381P806Kイスズミュー8-94324-197-0P806
480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:79
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35320293
2025-10-10
用途: サーモスタット交換
高月通信運輸・通信業

純正と形が違いますが漏れは今の所ありません。安心して使用できます。

対象商品 : 35319952
2023-01-12
用途: 車のメンテナンス

社外品ですけど、安値なので、購入しました。今の所問題なく使用出来ています。

対象商品 : 35320336
2022-05-31
用途: サーモスタット交換時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

サーモスタット交換時に使用、冷却水漏れもなく安心して使用しています。

対象商品 : 35320083
2021-08-16
用途: 旧車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ダットサントラックのサーモスタットを交換しましたので、同時にガスケットも交換しました。問題なく使用できます。

対象商品 : 35320135
2022-01-12
用途: 車のメンテナンス時
農・林・水産業

純正が見つからず困ってましたが、純正と変わらずとても良かったです。

対象商品 : 35320135
2021-02-26
用途: 自動車整備
医療・福祉・介護関連業

サーモスタッドと一緒に購入。問題ないです。
安いけど普通に使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 35319925
2020-04-17
用途: サーモスタット交換時
その他業種

問題なく使用できております。冷却水のの漏れもなく、水温も安定しています。

対象商品 : 35320135
2020-04-21
用途: サーモ交換

サーモ交換のさいに使用。
少し小さいような気がします。
取り付けのさい、ずれないようにするのが、必須

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする