曜日別特売

ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用

ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 - 因幡電工ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 - 因幡電工ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 - 因幡電工ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 - 因幡電工ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 - 因幡電工ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 - 因幡電工
(1件のレビュー)

後付け可能。
排気キャップは360°回転。

種類ウォールコーナー材質PVC+ABS(格子部)内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
適合サイズ(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35352326LDWX-70-Iアイボリー146.5エアコンキャップ/(ツバ外径)Φ130以下、(ツバ高さ)10以下19515
1,200
739
813(税込)
当日出荷
35352335LDWX-70L-Iアイボリー161エアコンキャップ/(ツバ外径)Φ153以下、(ツバ高さ)10以下203-
1,200
739
813(税込)
当日出荷
31265537LDWX-70-Bブラウン146.5エアコンキャップ/(ツバ外径)Φ130以下、(ツバ高さ)10以下19515
1,200
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31265546LDWX-70L-Bブラウン161エアコンキャップ/(ツバ外径)Φ153以下、(ツバ高さ)10以下203-
1,200
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41681473LDWX-70-Wホワイト146.5エアコンキャップ/(ツバ外径)Φ130以下、(ツバ高さ)10以下19515
990
取扱い終了
41681656LDWX-70-Gグレー146.5エアコンキャップ/(ツバ外径)Φ130以下、(ツバ高さ)10以下19515
990
取扱い終了
41681832LDWX-70-Bブラウン146.5エアコンキャップ/(ツバ外径)Φ130以下、(ツバ高さ)10以下19515
1,200
取扱い終了
41682015LDWX-70-Kブラック146.5エアコンキャップ/(ツバ外径)Φ130以下、(ツバ高さ)10以下19515
990
取扱い終了
41681482LDWX-70L-Wホワイト161エアコンキャップ/(ツバ外径)Φ153以下、(ツバ高さ)10以下203-
990
取扱い終了
41681665LDWX-70L-Gグレー161エアコンキャップ/(ツバ外径)Φ153以下、(ツバ高さ)10以下203-
990
取扱い終了
返品不可
41681841LDWX-70L-Bブラウン161エアコンキャップ/(ツバ外径)Φ153以下、(ツバ高さ)10以下203-
990
取扱い終了
返品不可
41682024LDWX-70L-Kブラック161エアコンキャップ/(ツバ外径)Φ153以下、(ツバ高さ)10以下203-
990
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-14
用途: エアコンの配管カバー

自宅エアコンの配管に取り付けました。
今までむき出しでしたが、ネジで固定するだけできれいに化粧出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする