曜日別特売

シーリングキャップ

シーリングキャップ - 因幡電工シーリングキャップ - 因幡電工シーリングキャップ - 因幡電工シーリングキャップ - 因幡電工シーリングキャップ - 因幡電工シーリングキャップ - 因幡電工シーリングキャップ - 因幡電工シーリングキャップ - 因幡電工
(4件のレビュー)
用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー種類シーリングキャップ材質ABS内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法A(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35352405LDP-70-Iアイボリー1001257495
910
619
681(税込)
当日出荷
41681403LDP-70-Wホワイト1001257495
910
619
681(税込)
当日出荷
41681762LDP-70-Bブラウン1001257495
910
619
681(税込)
当日出荷
41681945LDP-70-Kブラック1001257495
910
619
681(税込)
当日出荷
01250786LDP-90-Bブラウン12013594105
1,200
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
01250795LDP-90-Gグレー12013594105
1,200
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
01250813LDP-90-Kブラック12013594105
1,200
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
01250822LDP-90-Wホワイト12013594105
1,200
749
824(税込)
6日以内出荷
31265494LDP-90-Iアイボリー12013594105
1,200
739
813(税込)
当日出荷
41681586LDP-70-Gグレー1001257495
750
取扱い終了
01250804LDP-90-Iアイボリー12013594105
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35352405
2023-01-23
用途: 破損部材の取換補修に使用
医療・福祉・介護関連業

屋内側のカバー破損を補修するため、購入して使用。既設が同メーカーの同型のため、何も
問題なく収まりました。

対象商品 : 41681762
2019-08-29
用途: エアコン配管化粧用
建設業・工事業

エアコン配管取り出し口に角度が付いてしまったのでシーリングキャップを利用しました。

対象商品 : 41681403
2018-09-16
用途: エアコン室内カバー
金融・保険業

高所作業で少しやりにくかったけど慣れていくうちに簡単に取り付けできました。

対象商品 : 35352405
2017-02-13
用途: エアコン室内配管カバー
その他業種

二分割製品のため、既設配管への取り付けが簡単にできた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする