曜日別特売
モノタロウ

ラッカースプレー

ラッカースプレー - モノタロウ
(336件のレビュー)

手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・鉛フリーで安全に使用できます。

用途マーキングに最適です。半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30塗布面積(m2)1.8(タタミ約1.2枚分)成分硝酸セルロース、合成樹脂、顔料、有機溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
注意
※以下の用途には使用しないで下さい。
自動車・高級家具・ストーブなどの高温部・プラスチック・皮製品
※カラカラ鳴るまで、数回振って使用して下さい。
※使用後、残塗料がある場合は逆さにし、空吹きして下さい。
※垂直で使用されると液だれがおこるので塗装することはできません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35338606赤(ツヤあり)
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
35338615黄(ツヤあり)
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
35338624白(ツヤあり)
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
35338633黒(ツヤあり)
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
35338642シルバーシルバー(ツヤなし)
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3533860617201354赤 ラッカースプレー モノタロウ 17201354ラッカースプレーモノタロウ1本(300mL)
259
税込285
拡散ノズルを追加しました。
3533861517201363黄 ラッカースプレー モノタロウ 17201363ラッカースプレーモノタロウ1本(300mL)
259
税込285
拡散ノズルを追加しました。
3533862417201372白 ラッカースプレー モノタロウ 17201372ラッカースプレーモノタロウ1本(300mL)
259
税込285
拡散ノズルを追加しました。
3533863317201388黒 ラッカースプレー モノタロウ 17201388ラッカースプレーモノタロウ1本(300mL)
259
税込285
拡散ノズルを追加しました。
35338642シルバー17201397シルバーシルバー ラッカースプレー モノタロウ 17201397ラッカースプレーモノタロウ1本(300mL)
259
税込285
拡散ノズルを追加しました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:336
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35338624
2025-06-13
用途: 塗装
田中自動車自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく仕えます、特にコメントはないです。。。、、、

対象商品 : 35338633
2024-09-06
用途: 1次的な錆止めに

鉄素材の材料や部品を保管する時に1時的な錆止めに使います。
1時的な措置なので耐久性より安さで選んでます。

対象商品 : 35338624
2020-02-16
用途: エアコン工事で使用。

冷媒配管通し穴を作成した際に養生用として使用。問題なく使用できました。

対象商品 : 35338642
2019-01-13
用途: 自動車修理
K POINT

コストパフォーマンスが高いありがたい商品と思います、ちゃんと使う用途を選べばそれなりに使えますし、

対象商品 : 35338606
2018-07-06
用途: 業務で使用
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

対象商品 : 35338642
2018-03-09
用途: 作業世機械や工作機械の塗装。
桑原 農産農・林・水産業

内容量をもう少し多く入ったスプレー缶が欲しいものです。

対象商品 : 35338642
2016-09-09
用途: ラッカースプレー
自動車・二輪車・自転車関連業

このラッカースプレーは安価ながら非常に使いやすいです

対象商品 : 35338642
2016-10-29
用途: 自転車に使用

安くて、使いやすかったでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
布には使用可能であしょうか?
回答:
布でも色は着きますが、滲んだり垂れたりはすると思われます。多少の滲みは問題のないレベルでマーカーとして利用されるなら可能でございます。
対象商品:
35338642
2012-07-27
質問:
1箱何本入りとなりますか?
回答:
ばら売りの商品となり、ご注文数に応じて箱に詰めて出荷させて頂いております。
対象商品:
35338606
2011-10-31
質問:
噴射した時の広がりが少ないので、もっと広がるような別途取り付け可能な器具の取り扱いはありますか?
回答:
現状ご用意ございません。
対象商品:
35338633
3が参考にしています
2011-09-27

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする