黄 ラッカースプレー モノタロウ 35338615

モノタロウ

ラッカースプレー

(336件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本(300mL)
注文コード
35338615
品番
黄
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・鉛フリーで安全に使用できます。

用途
マーキングに最適です。
色
黄(ツヤあり)
成分
硝酸セルロース、合成樹脂、顔料、有機溶剤
塗布面積(m2)
1.8(タタミ約1.2枚分)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.3L
油性 or 水性
油性
半硬化乾燥時間(分)
夏/15、冬/30
危険物の性状
非水溶性
化学物質安全性参考資料:
注意
※以下の用途には使用しないで下さい。
自動車・高級家具・ストーブなどの高温部・プラスチック・皮製品
※カラカラ鳴るまで、数回振って使用して下さい。
※使用後、残塗料がある場合は逆さにし、空吹きして下さい。
※垂直で使用されると液だれがおこるので塗装することはできません。
ラッカースプレーをお使い頂いている現場を見せてもらいました!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35338615黄17201363黄黄 ラッカースプレー モノタロウ 17201363ラッカースプレーモノタロウ1本(300mL)
¥279
税込¥307
拡散ノズルを追加しました。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:336 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35338624
2025-06-13
用途: 塗装
田中自動車 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

問題なく仕えます、特にコメントはないです。。。、、、

対象商品 : 35338633
2024-09-06
用途: 1次的な錆止めに

鉄素材の材料や部品を保管する時に1時的な錆止めに使います。
1時的な措置なので耐久性より安さで選んでます。

対象商品 : 35338624
2020-02-16
用途: エアコン工事で使用。

冷媒配管通し穴を作成した際に養生用として使用。問題なく使用できました。

対象商品 : 35338642
2019-01-13
用途: 自動車修理
K POINT 様

コストパフォーマンスが高いありがたい商品と思います、ちゃんと使う用途を選べばそれなりに使えますし、

対象商品 : 35338606
2018-07-06
用途: 業務で使用
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

対象商品 : 35338642
2018-03-09
用途: 作業世機械や工作機械の塗装。
桑原 農産 様(農・林・水産業)

内容量をもう少し多く入ったスプレー缶が欲しいものです。

対象商品 : 35338642
2016-09-09
用途: ラッカースプレー
自動車・二輪車・自転車関連業

このラッカースプレーは安価ながら非常に使いやすいです

対象商品 : 35338642
2016-10-29
用途: 自転車に使用

安くて、使いやすかったでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする