曜日別特売

リサイクル段差プレート エコステップ

リサイクル段差プレート エコステップ - サンセルフリサイクル段差プレート エコステップ - サンセルフリサイクル段差プレート エコステップ - サンセルフリサイクル段差プレート エコステップ - サンセルフ
(4件のレビュー)

廃タイヤ再生品で耐久性抜群!
視認性に優れた高輝度反射テープ採用。
プラスチック製品に比べ、割れにくく騒音も少ないすべりにくい構造です。
滑り止め機能が本体表面についているので雨の日の2輪車にも安心です。

用途敷地内出入りの際の段差解消に最適。材質再生ゴム(本体部)黒/(反射部)黄色付属品連結ボルト種別100mm段差用幅(mm)600質量(kg)約9高さ(mm)95奥行(mm)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×95内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35342571本体部95
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35342571
2021-05-30
用途: ビル共有玄関1階入り口で道路との段差解消のため使用

近所で段差解消ブロックを多数見かけるが、この商品のように置いてあることがはっきり
わかるプレ-ト(黄色い線がある)はない。高齢者の出入りも多いので、目立つほうが望ましい。満足している。

対象商品 : 35342571
2020-02-14
用途: 通路段差による転倒事故防止に使用
製造業

今回、屋内使用を目的に購入しました。
再生ゴム成型製品でエコであり、ゴムの弾力性も程良く、滑りにくい構造で安心感があります。また、本体には黄色い反射板付きで注意し易く視認性的にも良いと思います。

対象商品 : 35342571
2018-11-16
用途: 駐車場の段差解消のため
製造業

5枚ほど購入したがサイドのR部分の同じ製品がなかったのでちょっと残念

対象商品 : 35342571
2013-11-01
用途: 駐車場の段差解消

いままではプラスチック製を使っていたんですが軽くてすぐ動いてしまったんですが。
この商品は、ゴム製で重いので動きにくいのでいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする