曜日別特売

バンコランベアリング 軽負荷 L100

バンコランベアリング 軽負荷 L100 - バンドー化学バンコランベアリング 軽負荷 L100 - バンドー化学バンコランベアリング 軽負荷 L100 - バンドー化学バンコランベアリング 軽負荷 L100 - バンドー化学バンコランベアリング 軽負荷 L100 - バンドー化学バンコランベアリング 軽負荷 L100 - バンドー化学
(5件のレビュー)

バンコランベアリングの標準タイプです。
仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。
金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。

用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様軽負荷形状BブラウンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
幅B(mm)
幅B0(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35342675L100-B15-684ZZ15644
2,930
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
35342684L100-B20-696ZZ20856
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
35342693L100-B25-626ZZ25966
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
35342702L100-B30-608ZZ301178
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
35342711L100-B35-608ZZ351178
2,260
2,198
2,418(税込)
当日出荷
35342727L100-B45-6202ZZ45151115
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
35342736L100-B55-6204ZZ55181420
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
35342745L100-B65-6205ZZ65191525
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35342702
2023-07-12
用途: 機械の交換部品
有限会社ヨシダ室内装飾

機械の交換部品として在庫のために購入しましたが、
中負荷のものが欲しかった。

対象商品 : 35342702
2017-03-29
用途: 修理のための交換用です。

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

対象商品 : 35342684
2017-07-02
用途: 半導体工場、クリーンな内部で使用。
有限会社小倉技研

ゴムローラーで、埃も少なく、使いやすい。信頼できるメーカー。

対象商品 : 35342727
2014-06-16
用途: 台車の移動に使用する。

重量に耐えて丈夫なので満足してます。

対象商品 : 35342727
2014-10-22
用途: 梱包機
農・林・水産業

メーカーでの規格提供が少ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする