曜日別特売

バンコランベアリング 高負荷 L300

バンコランベアリング 高負荷 L300 - バンドー化学バンコランベアリング 高負荷 L300 - バンドー化学

軽負荷タイプより許容負荷レベルが約2.7倍アップしたタイプです。
仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。
金属心材にバンコランを接着させ、心材に金属ベアリングを挿入した形状です。

用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様高負荷形状BBナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
幅B0(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
幅B0(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35342806L300-BB30-698ZZ3086
3,010
2,998
3,298(税込)
当日出荷
35342815L300-BB35-608ZZ3587
3,560
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
35342824L300-BB40-6001ZZ40128
4,050
3,998
4,398(税込)
当日出荷
35342833L300-BB45-6002ZZ45159
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
35342842L300-BB50-6904ZZ50209
5,920
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
35342851L300-BB55-6004ZZ552012
6,160
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
35342867L300-BB60-6204ZZ602014
6,490
6,398
7,038(税込)
当日出荷
35342876L300-BB65-6205ZZ652515
7,110
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
35342885L300-BB75-6305ZZ752517
8,820
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
35342894L300-BB85-6306ZZ853019
10,690
10,498
11,548(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする