曜日別特売

バンコランベアリング フリクション F100

バンコランベアリング フリクション F100 - バンドー化学バンコランベアリング フリクション F100 - バンドー化学バンコランベアリング フリクション F100 - バンドー化学バンコランベアリング フリクション F100 - バンドー化学
(2件のレビュー)

負荷タイプより低硬度バンコランを採用しており、高グリップ力を発揮します。
紙送り、カード送り等の事務機搬送システムに用いられています。
B形状は、金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。
BK形状は、B形状に研磨加工を施し、振れ精度をアップさせたタイプです。

用途紙幣両替機、自動改札機、通帳印字機、自動券売機、事務複写機、自動支払機仕様フリクションブラウンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
幅B0(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
幅B0(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35343007F100-BK13-684ZZ1344
3,460
3,398
3,738(税込)
当日出荷
35343016F100-BK19-696ZZ1965
2,990
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
35343025F100-BK24-626ZZ2466
2,990
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
35343034F100-BK28-608ZZ2887
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
35343043F100-B15-684ZZ1544
2,960
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
35343052F100-B20-696ZZ2065
2,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
35343061F100-B25-626ZZ2566
2,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
35343077F100-B30-608ZZ3087
2,110
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35343043
2023-06-15
用途: カット機の搬送ローラー
製造業

当たりはずれがあるのでベアリングとゴムローラーがはずれる

対象商品 : 35343077
2016-04-17
用途: いわゆる「コロ」に使用

現在、キャスター代わりに使用中。用途は間違った方向かもしれないが、ベアリング性能は相当良いので重宝している。回りの樹脂を柔らかめにしたのは正解であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする