コスモ ギヤー GL-5

コスモ ギヤー GL-5 - コスモ石油
(4件のレビュー)

米軍規格MIL-L-2105Bに合格し、APIサービス分類GL-5クラスに属するギヤーオイルです。
過酷化する使用条件に耐えるように厳選した極圧添加剤を配合していますので、乗用車、トラック、バス、農業機械などの高荷重ギヤー用として広く適用出来ます。
酸化安定性に優れているため、高温走行条件で常に優れた潤滑性を保持し、ギヤー各部も常にクリーンに保つことが出来ます。
さび止め性が一段と強力であり、歯面、軸受の保護は万全です。

動粘度(mm2/s)
194(40℃)
17.6(100℃)
用途車両用ギヤー油SAE90容量(L)20引火点(℃)220流動点(℃)-22.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数98APIGL-5ベースオイル鉱物油密度(g/cm3 at15℃)0.900酸価(mgKOH/g)1.34危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3534329690
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,480/税込¥1,628
沖縄地方数量1につき¥3,180/税込¥3,498
離島数量1につき¥3,180/税込¥3,498
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35343296
2021-02-01
用途: ジムニーのデフオイル
スワン自動車・二輪車・自転車関連業

ジムニーの前後デフオイルとトランスファーオイルに使用しました
バッグギア、LSDが入っているので3000kごとに交換なのでリーズナブルに交換できます

2が参考にしています
対象商品 : 35343296
2020-02-04
用途: ジムニーのデフとトランスファーのオイル交換
ウシク外装建設業・工事業

何も問題無く使えてます。また無くなったら頼む予定です。

対象商品 : 35343296
2015-07-14
用途: 船外機のギヤーオイルとして
マリンストアフクダ

特に不都合はない・・・。

対象商品 : 35343296
2015-01-10
用途: 重機のメンテナンス

ショベルの足回りやシャフトのギヤ周りのオイル交換に使いました。交換してからは異音や凍結なんかの症状もなくなりスムーズに動いています。大きい機械ほど少しでもいいものをと思いGL-5にしたのですがその割に低温時でも固すぎる感じはないしいいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする