曜日別特売

インダクションモーター Kシリーズ 40W 取付角90mm

インダクションモーター Kシリーズ 40W 取付角90mm - オリエンタルモーター
モーター取付角寸法(mm)90内容量1台
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
353795475IK40A-C0.04200単相
9,700
9,598
10,558(税込)
43日以内出荷
返品不可
353795565IK40A-AT0.04100単相
10,400
9,898
10,888(税込)
26日以内出荷
返品不可
353795655IK40A-CT0.04200単相
10,700
9,998
10,998(税込)
43日以内出荷
返品不可
353796265IK60A-ATF0.06100単相
12,300
11,980
13,178(税込)
43日以内出荷
返品不可
353796355IK60A-CTF0.06200単相
12,800
11,980
13,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
353797055IK90A-ATF0.09100単相
14,100
13,980
15,378(税込)
43日以内出荷
返品不可
353797145IK90A-CTF0.09200単相
14,700
13,980
15,378(税込)
43日以内出荷
返品不可
353799425IK40A-SYN0.04200三相
31,900
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
353800735IK40GN-SYN0.04200三相
31,900
30,980
34,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
353795315IK40A-A-100単相
7,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
353796625IK60A-AF-100単相
9,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
353796875IK60A-CF-200単相
9,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
353799335IK90A-SMF2-200三相
25,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
353799675IK40GN-A-100単相
7,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
353799765IK40GN-AT-100単相
8,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
353799855IK40GN-C-200単相
8,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
353799945IK40GN-CT-200単相
8,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
353800035IK40GN-S-200三相
8,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
353800215IK40GN-ST-200三相
8,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
353800465IK40RGN-A-100単相
9,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
353800555IK40RGN-C-200単相
9,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
353795745IK40A-S-200三相
8,050
取扱い終了
返品不可
353795835IK40A-SM-200三相
20,200
取扱い終了
返品不可
353795925IK40A-ST2-200三相
9,900
取扱い終了
返品不可
353796015IK60A-UT2F---
13,500
取扱い終了
返品不可
353796175IK40RA-C-200単相
9,850
取扱い終了
返品不可
353796445IK60A-SF-200三相
9,650
取扱い終了
返品不可
353796535IK60A-ST2F0.06200三相
11,700
取扱い終了
返品不可
353796715IK60A-B-100単相
7,800
取扱い終了
返品不可
353796965IK60A-D-200単相
8,200
取扱い終了
返品不可
353797235IK90A-SF-200三相
11,200
取扱い終了
返品不可
353797325IK90A-ST2F-200三相
13,250
取扱い終了
返品不可
353797415IK90A-TF-200/220三相
9,650
取扱い終了
返品不可
353797575IK90A-DF-200単相
9,750
取扱い終了
返品不可
353797665IK90A-STF-200三相
12,100
取扱い終了
返品不可
353797755IK90A-UT4F---
15,800
取扱い終了
返品不可
353797845IK150A-TF-200/220三相
11,900
取扱い終了
返品不可
353797935IK150A-BF-100単相
11,900
取扱い終了
返品不可
353798025IK150A-DF-200単相
12,400
取扱い終了
返品不可
353798115IK150A-TTF--三相
12,900
取扱い終了
返品不可
353798275IK150A-TT2F-200/220三相
14,150
取扱い終了
返品不可
353798365IK90A-BF-100単相
9,350
取扱い終了
返品不可
353798455IK90A-AF-100単相
10,800
取扱い終了
返品不可
353798545IK90A-CF-200単相
11,200
取扱い終了
返品不可
353798635IK40RA-A-100単相
9,550
取扱い終了
返品不可
353798725IK60RA-AFP-100単相
18,800
取扱い終了
返品不可
353798815IK60RA-CFP-200単相
19,200
取扱い終了
返品不可
353798975IK40A-ST-200三相
8,850
取扱い終了
返品不可
353799065IK40A-UT4---
12,350
取扱い終了
返品不可
353799155IK60A-SMF2-200三相
23,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
353795315IK40A-A005081035IK40A-A5IK40A-A インダクションモーター オリエンタルモーター 00508103インダクションモーターオリエンタルモーター1個
9,398
税込10,338
注文コードが変更になりました。
353796625IK60A-AF005083135IK60A-AF5IK60A-AF インダクションモーター オリエンタルモーター 00508313インダクションモーターオリエンタルモーター1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。
353796875IK60A-CF005083475IK60A-CF5IK60A-CF インダクションモーター オリエンタルモーター 00508347インダクションモーターオリエンタルモーター1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。
353799335IK90A-SMF2005086115IK90A-SMF25IK90A-SMF2 インダクションモーター オリエンタルモーター 00508611インダクションモーターオリエンタルモーター1個
8,798
税込9,678
注文コードが変更になりました。
353799675IK40GN-A005081555IK40GN-A5IK40GN-A インダクションモーター オリエンタルモーター 00508155インダクションモーターオリエンタルモーター1台
9,198
税込10,118
注文コードが変更になりました。
353799765IK40GN-AT005081645IK40GN-AT5IK40GN-AT インダクションモーター オリエンタルモーター 00508164インダクションモーターオリエンタルモーター1台
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました。
353799855IK40GN-C005081825IK40GN-C5IK40GN-C インダクションモーター オリエンタルモーター 00508182インダクションモーターオリエンタルモーター1台
9,698
税込10,668
注文コードが変更になりました。
353799945IK40GN-CT005081915IK40GN-CT5IK40GN-CT インダクションモーター オリエンタルモーター 00508191インダクションモーターオリエンタルモーター1台
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました。
353800035IK40GN-S005082075IK40GN-S5IK40GN-S インダクションモーター オリエンタルモーター 00508207インダクションモーターオリエンタルモーター1台
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
353800215IK40GN-ST005082255IK40GN-ST5IK40GN-ST インダクションモーター オリエンタルモーター 00508225インダクションモーターオリエンタルモーター1台
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。
353800465IK40RGN-A005082865IK40RGN-A5IK40RGN-A インダクションモーター オリエンタルモーター 00508286インダクションモーターオリエンタルモーター1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました。
353800555IK40RGN-C005083045IK40RGN-C5IK40RGN-C インダクションモーター オリエンタルモーター 00508304インダクションモーターオリエンタルモーター1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする