高出力インダクションモーター BHシリーズ 200W

高出力インダクションモーター BHシリーズ 200W - オリエンタルモーター
種類インダクションモーター内容量1台
621件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
周波数(Hz)
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35396076BHI62A-30.2100単相50/603.1/3.3
33,800
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
35396085BHI62A-3.60.2100単相50/603.1/3.3
33,800
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396094BHI62A-50.2100単相50/603.1/3.3
33,800
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396103BHI62A-5RA0.2100単相50/603.1/3.3
39,300
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396112BHI62A-5RH0.2100単相50/603.1/3.3
40,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396121BHI62A-60.2100単相50/603.1/3.3
33,800
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396137BHI62A-6RA0.2100単相50/603.1/3.3
39,300
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396146BHI62A-6RH0.2100単相50/603.1/3.3
40,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396155BHI62A-7.50.2100単相50/603.1/3.3
33,800
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396164BHI62A-7.5RA0.2100単相50/603.1/3.3
39,300
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396173BHI62A-7.5RH0.2100単相50/603.1/3.3
40,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396182BHI62A-90.2100単相50/603.1/3.3
33,800
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396191BHI62A-9RA0.2100単相50/603.1/3.3
39,300
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396207BHI62A-9RH0.2100単相50/603.1/3.3
40,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396216BHI62A-12.50.2100単相50/603.1/3.3
34,800
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
35396225BHI62A-12.5RA0.2100単相50/603.1/3.3
39,300
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396234BHI62A-12.5RH0.2100単相50/603.1/3.3
40,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396243BHI62A-150.2100単相50/603.1/3.3
34,800
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35396252BHI62A-15RA0.2100単相50/603.1/3.3
39,300
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396261BHI62A-15RH0.2100単相50/603.1/3.3
40,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396277BHI62A-180.2100単相50/603.1/3.3
34,800
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
35396286BHI62A-18RA0.2100単相50/603.1/3.3
39,300
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396295BHI62A-18RH0.2100単相50/603.1/3.3
40,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396304BHI62A-250.2100単相50/603.1/3.3
34,800
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
35396313BHI62A-25RA0.2100単相50/603.1/3.3
39,300
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396322BHI62A-25RH0.2100単相50/603.1/3.3
40,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396331BHI62A-300.2100単相50/603.1/3.3
34,800
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396347BHI62A-30RA0.2100単相50/603.1/3.3
39,300
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396356BHI62A-30RH0.2100単相50/603.1/3.3
40,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396365BHI62A-360.2100単相50/603.1/3.3
34,800
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396374BHI62A-36RA0.2100単相50/603.1/3.3
39,300
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396383BHI62A-36RH0.2100単相50/603.1/3.3
40,000
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
35396392BHI62A-500.2100単相50/603.1/3.3
35,700
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396401BHI62A-50RA0.2100単相50/603.1/3.3
41,300
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396417BHI62A-50RH0.2100単相50/603.1/3.3
42,100
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396426BHI62A-600.2100単相50/603.1/3.3
35,700
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396435BHI62A-60RA0.2100単相50/603.1/3.3
41,300
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396444BHI62A-60RH0.2100単相50/603.1/3.3
42,100
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396453BHI62A-750.2100単相50/603.1/3.3
35,700
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396462BHI62A-75RA0.2100単相50/603.1/3.3
41,300
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396471BHI62A-75RH0.2100単相50/603.1/3.3
42,100
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396487BHI62A-900.2100単相50/603.1/3.3
35,700
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396496BHI62A-90RA0.2100単相50/603.1/3.3
41,300
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396505BHI62A-90RH0.2100単相50/603.1/3.3
42,100
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396514BHI62A-1000.2100単相50/603.1/3.3
35,700
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396523BHI62A-100RA0.2100単相50/603.1/3.3
41,300
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396532BHI62A-100RH0.2100単相50/603.1/3.3
42,100
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396541BHI62A-1200.2100単相50/603.1/3.3
35,700
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396557BHI62A-120RA0.2100単相50/603.1/3.3
41,300
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
35396566BHI62A-120RH0.2100単相50/603.1/3.3
42,100
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする