曜日別特売

防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 90W

防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 90W - オリエンタルモーター
種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)104内容量1台
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
減速比
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35408012FPW690A2-3J0.09100単相350/60
46,400
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408021FPW690A2-3.6J0.09100単相3.650/60
46,400
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408037FPW690A2-5J0.09100単相550/60
46,400
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408046FPW690A2-6J0.09100単相650/60
46,400
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408055FPW690A2-7.5J0.09100単相7.550/60
46,400
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408064FPW690A2-9J0.09100単相950/60
46,400
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408073FPW690A2-12.5J0.09100単相12.550/60
47,600
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35408082FPW690A2-15J0.09100単相1550/60
47,600
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408091FPW690A2-18J0.09100単相1850/60
47,600
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408107FPW690A2-25J0.09100単相2550/60
47,600
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408116FPW690A2-30J0.09100単相3050/60
47,600
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408125FPW690A2-36J0.09100単相3650/60
47,600
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408134FPW690A2-50J0.09100単相5050/60
48,900
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408143FPW690A2-60J0.09100単相6050/60
48,900
47,980
52,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
35408152FPW690A2-75J0.09100単相7550/60
48,900
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408161FPW690A2-90J0.09100単相9050/60
48,900
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408177FPW690A2-100J0.09100単相10050/60
48,900
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408186FPW690A2-120J0.09100単相12050/60
48,900
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408195FPW690A2-150J0.09100単相15050/60
48,900
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408204FPW690A2-180J0.09100単相18050/60
48,900
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408213FPW690A2-3U0.09110/115単相360/60
46,400
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408222FPW690A2-3.6U0.09110/115単相3.660/60
46,400
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408231FPW690A2-5U0.09110/115単相560/60
46,400
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408247FPW690A2-6U0.09110/115単相660/60
46,400
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408256FPW690A2-7.5U0.09110/115単相7.560/60
46,400
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408265FPW690A2-9U0.09110/115単相960/60
46,400
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408274FPW690A2-12.5U0.09110/115単相12.560/60
47,600
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408283FPW690A2-15U0.09110/115単相1560/60
47,600
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408292FPW690A2-18U0.09110/115単相1860/60
47,600
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408301FPW690A2-25U0.09110/115単相2560/60
47,600
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408317FPW690A2-30U0.09110/115単相3060/60
47,600
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408326FPW690A2-36U0.09110/115単相3660/60
47,600
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408335FPW690A2-50U0.09110/115単相5060/60
48,900
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408344FPW690A2-60U0.09110/115単相6060/60
48,900
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408353FPW690A2-75U0.09110/115単相7560/60
48,900
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408362FPW690A2-90U0.09110/115単相9060/60
48,900
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408371FPW690A2-100U0.09110/115単相10060/60
48,900
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408387FPW690A2-120U0.09110/115単相12060/60
48,900
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408396FPW690A2-150U0.09110/115単相15060/60
48,900
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408405FPW690A2-180U0.09110/115単相18060/60
48,900
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408414FPW690C2-3J0.09200単相350/60
46,900
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408423FPW690C2-3.6J0.09200単相3.650/60
46,900
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408432FPW690C2-5J0.09200単相550/60
46,900
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
35408441FPW690C2-6J0.09200単相650/60
46,900
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408457FPW690C2-7.5J0.09200単相7.550/60
46,900
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408466FPW690C2-9J0.09200単相950/60
46,900
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408475FPW690C2-12.5J0.09200単相12.550/60
48,100
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408484FPW690C2-15J0.09200単相1550/60
48,100
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35408493FPW690C2-18J0.09200単相1850/60
48,100
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
35408502FPW690C2-25J0.09200単相2550/60
48,100
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする