防水タイプ延長ケーブル

防水タイプ延長ケーブル - オリエンタルモーター
材質(シース)耐熱性塩化ビニル仕上外径(Φmm)7.8内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
芯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35409035CC05AC43P54
9,100
8,898
9,788(税込)
14日以内出荷
返品不可
35409044CC10AC43P104
16,300
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
35409017CC05AC33P53
5,500
取扱い終了
返品不可
35409026CC10AC33P103
10,000
取扱い終了
返品不可
35409053CC05AC53P55
8,000
取扱い終了
返品不可
35409062CC10AC53P105
14,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする