曜日別特売

レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm

レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm - オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm - オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm - オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm - オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm - オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm - オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm - オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm - オリエンタルモーター
電源単相モーター取付角寸法(mm)90内容量1台
全151種類を絞り込む
電圧(V)
コンデンサの種類
151種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
コンデンサの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
354249345RK60GU-AWJ110/115単相100V/200V用コンデンサ
12,100
11,980
13,178(税込)
43日以内出荷
返品不可
354249435RK60GU-AWMJ110/115単相100V/200V用コンデンサ
27,500
26,980
29,678(税込)
43日以内出荷
返品不可
354249525RK60GU-AWTJ110/115単相100V/200V用コンデンサ
15,200
14,980
16,478(税込)
43日以内出荷
返品不可
354249615RK60GU-AWTU110/115単相110V/115V用コンデンサ
15,200
14,980
16,478(税込)
43日以内出荷
返品不可
354249775RK60GU-AWU110/115単相110V/115V用コンデンサ
12,100
11,980
13,178(税込)
43日以内出荷
返品不可
354249865RK60GU-CWE220/220/230/230単相220V/230V用コンデンサ
12,600
11,980
13,178(税込)
43日以内出荷
返品不可
354249955RK60GU-CWJ200単相100V/200V用コンデンサ
12,600
11,980
13,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
354250045RK60GU-CWME220/220/230/230単相220V/230V用コンデンサ
28,200
27,980
30,778(税込)
43日以内出荷
返品不可
354250135RK60GU-CWMJ200単相100V/200V用コンデンサ
28,200
27,980
30,778(税込)
43日以内出荷
返品不可
354250225RK60GU-CWTE220/220/230/230単相220V/230V用コンデンサ
15,700
14,980
16,478(税込)
43日以内出荷
返品不可
354250315RK60GU-CWTJ200単相100V/200V用コンデンサ
15,700
14,980
16,478(税込)
43日以内出荷
返品不可
354250475RK90GU-AWJ110/115単相100V/200V用コンデンサ
14,000
13,980
15,378(税込)
43日以内出荷
返品不可
354250565RK90GU-AWMJ110/115単相100V/200V用コンデンサ
31,100
29,980
32,978(税込)
43日以内出荷
返品不可
354250655RK90GU-AWTJ110/115単相100V/200V用コンデンサ
17,100
16,980
18,678(税込)
43日以内出荷
返品不可
354250745RK90GU-AWTU110/115単相110V/115V用コンデンサ
17,100
16,980
18,678(税込)
43日以内出荷
返品不可
354250835RK90GU-AWU110/115単相110V/115V用コンデンサ
14,000
13,980
15,378(税込)
43日以内出荷
返品不可
354250925RK90GU-CWE220/220/230/230単相220V/230V用コンデンサ
14,600
13,980
15,378(税込)
43日以内出荷
返品不可
354251015RK90GU-CWJ200単相100V/200V用コンデンサ
14,600
13,980
15,378(税込)
43日以内出荷
返品不可
354251175RK90GU-CWME220/220/230/230単相220V/230V用コンデンサ
31,700
29,980
32,978(税込)
43日以内出荷
返品不可
354251265RK90GU-CWMJ200単相100V/200V用コンデンサ
31,700
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
354251355RK90GU-CWTE220/220/230/230単相220V/230V用コンデンサ
17,500
16,980
18,678(税込)
43日以内出荷
返品不可
354251445RK90GU-CWTJ200単相100V/200V用コンデンサ
17,500
16,980
18,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
354252935RK60GU-AWMU110/115単相110V/115V用コンデンサ
27,500
26,980
29,678(税込)
43日以内出荷
返品不可
354253025RK90GU-AWMU110/115単相110V/115V用コンデンサ
31,100
29,980
32,978(税込)
43日以内出荷
返品不可
354253275RK40A-AW2J100単相100V/200V用コンデンサ
10,800
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
354253365RK40A-AW2MJ100単相100V/200V用コンデンサ
25,500
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
354253455RK40A-AW2MU110/115単相110V/115V用コンデンサ
25,500
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
354253545RK40A-AW2TJ100単相100V/200V用コンデンサ
14,000
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
354253635RK40A-AW2TU110/115単相110V/115V用コンデンサ
14,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
354253725RK40A-AW2U110/115単相110V/115V用コンデンサ
10,800
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
354253815RK40A-CW2E220/220/230/230単相220V/230V用コンデンサ
11,300
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
354253975RK40A-CW2J200単相100V/200V用コンデンサ
11,300
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
354254065RK40A-CW2ME220/220/230/230単相220V/230V用コンデンサ
25,900
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
354254155RK40A-CW2MJ200単相100V/200V用コンデンサ
25,900
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
354254245RK40A-CW2TE220/220/230/230単相220V/230V用コンデンサ
14,500
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
354254335RK40A-CW2TJ200単相100V/200V用コンデンサ
14,500
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
354254425RK40GN-AW2J100単相100V/200V用コンデンサ
10,800
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
354254515RK40GN-AW2MJ100単相100V/200V用コンデンサ
25,500
24,980
27,478(税込)
当日出荷
354254675RK40GN-AW2MU110/115単相110V/115V用コンデンサ
25,500
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
354254765RK40GN-AW2TJ100単相100V/200V用コンデンサ
14,000
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
354254855RK40GN-AW2TU110/115単相110V/115V用コンデンサ
14,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
354254945RK40GN-AW2U110/115単相110V/115V用コンデンサ
10,800
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
354255035RK40GN-CW2E220/220/230/230単相220V/230V用コンデンサ
11,300
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
354255125RK40GN-CW2J200単相100V/200V用コンデンサ
11,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
354255215RK40GN-CW2ME220/220/230/230単相220V/230V用コンデンサ
25,900
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
354255375RK40GN-CW2MJ200単相100V/200V用コンデンサ
25,900
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
354255465RK40GN-CW2TE220/220/230/230単相220V/230V用コンデンサ
14,500
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
354255555RK40GN-CW2TJ200単相100V/200V用コンデンサ
14,500
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
354255645RK40RA-AW2J100単相100V/200V用コンデンサ
12,800
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
354255735RK40RA-AW2U110/115単相110V/115V用コンデンサ
12,800
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする