ウルトラ スーパーファイン

ウルトラ スーパーファイン - ホンダ
(94件のレビュー)

スクーターに最適。
クリーン&スムーズな走りを実現する、高性能オイルです。

用途分離・混合用茶色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。
※個人宅への配送はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ベースオイル
JASO規格
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3534512508248-999111缶(1L)化学合成油FC1
1,300
取扱い終了
3534513408248-999171缶(20L)合成油FC1
26,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:94
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35345125
2023-03-08
用途: 2サイクルバイク用

いつも利用させてもらってます。
最近、梱包が良くなりました。

対象商品 : 35345125
2023-02-05
用途: 2スト混合用
農・林・水産業

合成オイルでホンダの製品なら信頼できます。調子よく使用しております。

対象商品 : 35345125
2022-11-05
用途: メンテナンス
その他業種

ホンダ原付バイクにはやっぱりこの純正オイルですね。安価ですしね。

対象商品 : 35345125
2022-10-29
用途: いつものオイル補充に
その他業種

AF35に10年以上利用しておりますが、白煙の少なさや調子の良さはこちらの商品だと思います。

対象商品 : 35345125
2022-09-13
用途: バイクの補充オイルに使用
寺内 茂 (リサイクル・ワールド 北神戸)

安価なオイルは燃えきらずカスが残りマフラーがつまってしまいます。純正ですから安心して使用しております。マフラーのつまりもでておりませんので定期購入しております。

対象商品 : 35345125
2022-04-03
用途: スクーターのオイル補充
自動車・二輪車・自転車関連業

古いDioに使っています。 純正なので信頼性は一番です。 不満はありません。

対象商品 : 35345125
2022-02-21
用途: スクーター
その他業種

2サイクルスクーターに以前から使っていますがマフラーの詰まりもなくいいと思います。

対象商品 : 35345125
2021-08-13
用途: 街乗りの原付きスクーターの補充オイル

ヤマハの2stスクーター(リモコンジョグSA16J)に使用してます。ヤマハ純正の青缶(FD規格)もいいのですが、こちらのオイルもFC規格にしては白煙も少なく、エンジンの調子も良いです。リーズナブルな価格なので気に入って使っています。本格的なスポーツモデルに使うための2stオイルとしてはどうかと思いますが、街乗りスクーターにはなかなかいいのではないかと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この商品は4サイクル用ですか?2サイクル用ですか?
回答:
ホンダ ウルトラ スーパーファイン は2サイクル用となって下ります。
対象商品:
35345125
2が参考にしています
2013-01-17

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする