曜日別特売

ウルトラ GR2

ウルトラ GR2 - ホンダ
(195件のレビュー)

スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。

用途分離・混合用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性内容量1缶(1L)
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベースオイル
JASO規格
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3534514308249-99961半合成油FC1
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:195
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-18
用途: 旧車バイクに使用
製造業

ホンダの2スト乗ってます。1万回転超えるエンジンですが信頼性抜群です。

対象商品 : 35345143
2025-12-21
用途: NSRに
自動車・二輪車・自転車関連業

これで焼き付いたら諦めるしかないです。
混合給油で安心して走ってります。
これ以外は怖くて使えません。

対象商品 : 35345143
2025-10-10
用途: バイクの分離給油用
永田電機サービス業

ultra2より排気スラッジが少なく、高出力車に向いてると感じており、リピーターです。他社も試しましたが、近年入手が難しくなり比較的入手容易なので気に入ってます。

2025-09-22
用途: ホンダのバイクに使用
サービス業

ホンダの指定オイル。もちろん問題無く使用できます。他のオイルも使用して比較しましたが、オイルダレが一番少なくやはりメーカー指定という事でリピート購入しています。

1が参考にしています
2025-11-06
用途: キャノピー後期のオイル
建設業・工事業

キャノピー後期のメンテナンスに使用しました。さすが純正部品なので信用できます

対象商品 : 35345143
2025-09-30
用途: NSR250R
自動車・二輪車・自転車関連業

ずっと安心の純正使い続けてコンディションバッチリ。匂いが良ければ最高なんだけど。

2025-09-28
用途: CRM80用
製造業

FCと記載されており、旧缶柄だったので購入したのですが、FD規格の旧缶柄が届いた。入れ続けていたFC規格が欲しかったので残念な気持ちです・・・

対象商品 : 35345143
2025-05-14
用途: オイル補充

メーカー純正品なので安心して使用出来ます。
50ccスクーターDioに使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする