ウルトラG4

ウルトラG4 - ホンダ
(34件のレビュー)

新添加剤を配合したスーパーローフリクションの高品質/高性能オイルです。

種別100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLJASO規格MA危険物の性状非水溶性
注意
※ノズルは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
SAE
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3534523108235-999611缶(1L)0W-301L
2,850
取扱い終了
3534524708235-999671缶(20L)0W-3020L
57,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35345231
2021-03-05
用途: エンジンオイル交換

ホンダCBR600RRのエンジンオイル交換で使用しました。
同じようなグレードのオイルの中では価格も安く純正の安心感もあります。
新車時の充填オイルはG1かと思いますが、シフトタッチが滑らかになります。

1が参考にしています
対象商品 : 35345231
2021-09-17
用途: ビジネスバイクで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題はないです。
買いだめをして使用しています。

対象商品 : 35345231
2020-11-20
用途: バイクのオイル交換時
製造業

100%化学合成でこの値段は、とでもリーズナブルです。使用はミニバイクのレースに使いました、空冷のエンジンなので、オイルに負担がかかると思いますが、ギヤ抜けも無く良い感じで使えました。ただ使用期間は1レースのみなので、耐久性は、わかりません。

1が参考にしています
対象商品 : 35345231
2021-01-31
用途: 二輪車のギアオイルに使用

オイル粘度が柔らかいのでエンジンの周りが良いような感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 35345231
2021-01-21
用途: オートバイメンテナンス

街中のお店より安く純正品を購入出来るので助かります。 今回は発送もそれ程遅くありませんでした。

対象商品 : 35345231
2019-09-17
用途: 125ccバイクのエンジンオイル
医療・福祉・介護関連業

これからの迎える冬場には、このオイル粘度が良いです。

対象商品 : 35345247
2019-05-04
用途: トライアルバイクミッション

月2ペースでの交換なのでこの価格は有り難い。勿論、トラ車との相性バッチリ

対象商品 : 35345231
2018-11-23
用途: バイク用

CRF250Lに使用してます。今年新車で購入して初めてのOIL交換(600km)ギアの入りもよくていい感じです。G1~2で悩みましたが、そんな頻繁に交換しないので、これにしました。社外OILも気になりますが、しばらくは純正OILで

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする