ウルトラHMMF

ウルトラHMMF - ホンダ
(2件のレビュー)

CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能します。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。

種類CVTFベースオイル鉱物油容量(L)20交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35345414CVT車用
オープン
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35345414
2016-04-13
用途: CVTフルード交換

ホンダ車用ATスタートクラッチ摺合せ作業時の必需品です

対象商品 : 35345414
2012-04-06
用途: HMMF交換

もちろん商品は完璧です。オデッセイRB1 走行中アクセルオフ時にウィーンと少しうなっていたのが、3回交換とスタートクラッチ当たり付けの作業を行ったところ、異音がきれいに消えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
2022-06-08

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする