ナポレオンスティングレイミラー

ナポレオンスティングレイミラー - TANAX(タナックス)[バイク用品]ナポレオンスティングレイミラー - TANAX(タナックス)[バイク用品]ナポレオンスティングレイミラー - TANAX(タナックス)[バイク用品]
(4件のレビュー)

ネオカスタムフォルム。
新規格に準じた鏡面積になってます。
車両タイプを選ばないネオカスタムフォルム。
衝撃を吸収する安全機構「ターナー」を装備。

仕様
左右共通
新保安基準適合鏡面サイズ
ターナー付
種別左右共通クロームメッキ取付ねじ10mm 正ネジ内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35374437APO-101-10
4,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35374437
2024-09-08
用途: ミラーの交換
その他業種

Z650RSに装着しました。
標準の丸形ミラーは後方視認に難があり、この製品に交換しました。
面積に大差はありませんが、後方がよく見えるようになりました。オーソドックスな形で違和感はありません。黒から銀色で予想よりも高級感があり、満足しています。
嬉しい誤算はハンドルの微震動が気になるバイクですが、かなり改善しました。ウエイトの交換は必要ないようです。

対象商品 : 35374437
2025-03-31
用途: バイクに使用
農・林・水産業

部品破損の為
出来れば、一個でもいいので、発送してください。

対象商品 : 35374437
2015-09-02
用途: バイク用

PCX150用に交換しました。 すっきりとした見栄えになり大変気に入っています。 性能的にも実用的でいいものです

対象商品 : 35374437
2012-06-03
用途: 純正品からの交換

写真のサテンフィニッシュではなく現物は鏡面仕上げで、下地の状態が良いからバフクロームメッキが綺麗で本体も質感が良いです。
また軽量な為、ハンドル周りの軽量化にもなりました。
判っていた事ですが、純正ミラーと比べるとステーが短く鏡面部の内に入っている為に自分の腕が写り込みますので後方視界が悪くなりました。 しかしこの辺りは以前より頭を向けるか腕を狭めるなどすると真後ろまで見えるので、自分的にはOKです。
よくリスレイス品に替えたら視界は広がったが、走行すると微振動で全く見えないなど有りますが、私のバイクではあらゆる回転数で全く大丈夫でした。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする