スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ 6W 取付角60mm

スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ 6W 取付角60mm - オリエンタルモーター
出力(W)6電源単相モーター取付角寸法(mm)60内容量1台
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
電圧(V)
シャフト
コンデンサの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35430385MSS206-001WJインダクションモーター100、110/115丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
28,350
取扱い終了
返品不可
35430394MSS206-001WJ-1インダクションモーター100、110/115丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
28,750
取扱い終了
返品不可
35430403MSS206-001WJ-3インダクションモーター100、110/115丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
30,350
取扱い終了
返品不可
35430412MSS206-001WJ-6インダクションモーター100、110/115丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
32,750
取扱い終了
返品不可
35430421MSS206-001WUインダクションモーター100、110/115丸シャフト単相110/115V用コンデンサ
28,350
取扱い終了
返品不可
35430437MSS206-001WU-1インダクションモーター100、110/115丸シャフト単相110/115V用コンデンサ
28,750
取扱い終了
返品不可
35430446MSS206-001WU-3インダクションモーター100、110/115丸シャフト単相110/115V用コンデンサ
30,350
取扱い終了
返品不可
35430455MSS206-001WU-6インダクションモーター100、110/115丸シャフト単相110/115V用コンデンサ
32,750
取扱い終了
返品不可
35430464MSS206-002WEインダクションモーター200、220/230丸シャフト単相220/230V用コンデンサ
28,550
取扱い終了
返品不可
35430473MSS206-002WE-1インダクションモーター200、220/230丸シャフト単相220/230V用コンデンサ
28,950
取扱い終了
返品不可
35430482MSS206-002WE-3インダクションモーター200、220/230丸シャフト単相220/230V用コンデンサ
30,550
取扱い終了
返品不可
35430491MSS206-002WE-6インダクションモーター200、220/230丸シャフト単相220/230V用コンデンサ
32,950
取扱い終了
返品不可
35430507MSS206-002WJインダクションモーター200、220/230丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
28,550
取扱い終了
返品不可
35430516MSS206-002WJ-1インダクションモーター200、220/230丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
28,950
取扱い終了
返品不可
35430525MSS206-002WJ-3インダクションモーター200、220/230丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
30,550
取扱い終了
返品不可
35430534MSS206-002WJ-6インダクションモーター200、220/230丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
32,950
取扱い終了
返品不可
35430543MSS206-011WJレバーシブルモーター100、110/115丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
28,700
取扱い終了
返品不可
35430552MSS206-011WJ-1レバーシブルモーター100、110/115丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
29,100
取扱い終了
返品不可
35430561MSS206-011WJ-3レバーシブルモーター100、110/115丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
30,700
取扱い終了
返品不可
35430577MSS206-011WJ-6レバーシブルモーター100、110/115丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
33,100
取扱い終了
返品不可
35430586MSS206-011WUレバーシブルモーター100、110/115丸シャフト単相110/115V用コンデンサ
28,700
取扱い終了
返品不可
35430595MSS206-011WU-1レバーシブルモーター100、110/115丸シャフト単相110/115V用コンデンサ
29,100
取扱い終了
返品不可
35430604MSS206-011WU-3レバーシブルモーター100、110/115丸シャフト単相110/115V用コンデンサ
30,700
取扱い終了
返品不可
35430613MSS206-011WU-6レバーシブルモーター100、110/115丸シャフト単相110/115V用コンデンサ
33,100
取扱い終了
返品不可
35430622MSS206-012WEレバーシブルモーター200、220/230丸シャフト単相220/230V用コンデンサ
28,900
取扱い終了
返品不可
35430631MSS206-012WE-1レバーシブルモーター200、220/230丸シャフト単相220/230V用コンデンサ
29,300
取扱い終了
返品不可
35430647MSS206-012WE-3レバーシブルモーター200、220/230丸シャフト単相220/230V用コンデンサ
30,900
取扱い終了
返品不可
35430656MSS206-012WE-6レバーシブルモーター200、220/230丸シャフト単相220/230V用コンデンサ
33,300
取扱い終了
返品不可
35430665MSS206-012WJレバーシブルモーター200、220/230丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
28,900
取扱い終了
返品不可
35430674MSS206-012WJ-1レバーシブルモーター200、220/230丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
29,300
取扱い終了
返品不可
35430683MSS206-012WJ-3レバーシブルモーター200、220/230丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
30,900
取扱い終了
返品不可
35430692MSS206-012WJ-6レバーシブルモーター200、220/230丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
33,300
取扱い終了
返品不可
35430701MSS206-401WJインダクションモーター100、110/115GN歯切り単相100V、200V用コンデンサ
28,350
取扱い終了
返品不可
35430717MSS206-401WJ-1インダクションモーター100、110/115GN歯切り単相100V、200V用コンデンサ
28,750
取扱い終了
返品不可
35430726MSS206-401WJ-3インダクションモーター100、110/115GN歯切り単相100V、200V用コンデンサ
30,350
取扱い終了
返品不可
35430735MSS206-401WJ-6インダクションモーター100、110/115GN歯切り単相100V、200V用コンデンサ
32,750
取扱い終了
返品不可
35430744MSS206-401WUインダクションモーター100、110/115GN歯切り単相110/115V用コンデンサ
28,350
取扱い終了
返品不可
35430753MSS206-401WU-1インダクションモーター100、110/115GN歯切り単相110/115V用コンデンサ
28,750
取扱い終了
返品不可
35430762MSS206-401WU-3インダクションモーター100、110/115GN歯切り単相110/115V用コンデンサ
30,350
取扱い終了
返品不可
35430771MSS206-401WU-6インダクションモーター100、110/115GN歯切り単相110/115V用コンデンサ
32,750
取扱い終了
返品不可
35430787MSS206-402WEインダクションモーター200、220/230GN歯切り単相220/230V用コンデンサ
28,550
取扱い終了
返品不可
35430796MSS206-402WE-1インダクションモーター200、220/230GN歯切り単相220/230V用コンデンサ
28,950
取扱い終了
返品不可
35430805MSS206-402WE-3インダクションモーター200、220/230GN歯切り単相220/230V用コンデンサ
30,550
取扱い終了
返品不可
35430814MSS206-402WE-6インダクションモーター200、220/230GN歯切り単相220/230V用コンデンサ
32,950
取扱い終了
返品不可
35430823MSS206-402WJインダクションモーター200、220/230GN歯切り単相100V、200V用コンデンサ
28,550
取扱い終了
返品不可
35430832MSS206-402WJ-1インダクションモーター200、220/230GN歯切り単相100V、200V用コンデンサ
28,950
取扱い終了
返品不可
35430841MSS206-402WJ-3インダクションモーター200、220/230GN歯切り単相100V、200V用コンデンサ
30,550
取扱い終了
返品不可
35430857MSS206-402WJ-6インダクションモーター200、220/230GN歯切り単相100V、200V用コンデンサ
32,950
取扱い終了
返品不可
35430866MSS206-411WJレバーシブルモーター100、110/115GN歯切り単相100V、200V用コンデンサ
28,700
取扱い終了
返品不可
35430875MSS206-411WJ-1レバーシブルモーター100、110/115GN歯切り単相100V、200V用コンデンサ
29,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする