スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ 15W 取付角70mm

スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ 15W 取付角70mm - オリエンタルモーター
出力(W)15電源単相モーター取付角寸法(mm)70内容量1台
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
電圧(V)
シャフト
コンデンサの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35431024MSS315-001WJインダクションモーター100、110/115丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
28,850
取扱い終了
返品不可
35431033MSS315-001WJ-1インダクションモーター100、110/115丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
29,250
取扱い終了
返品不可
35431042MSS315-001WJ-3インダクションモーター100、110/115丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
30,850
取扱い終了
返品不可
35431051MSS315-001WJ-6インダクションモーター100、110/115丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
33,250
取扱い終了
返品不可
35431067MSS315-001WUインダクションモーター100、110/115丸シャフト単相110/115V用コンデンサ
28,850
取扱い終了
返品不可
35431076MSS315-001WU-1インダクションモーター100、110/115丸シャフト単相110/115V用コンデンサ
29,250
取扱い終了
返品不可
35431085MSS315-001WU-3インダクションモーター100、110/115丸シャフト単相110/115V用コンデンサ
30,850
取扱い終了
返品不可
35431094MSS315-001WU-6インダクションモーター100、110/115丸シャフト単相110/115V用コンデンサ
33,250
取扱い終了
返品不可
35431103MSS315-002WEインダクションモーター200、220/230丸シャフト単相220/230V用コンデンサ
29,050
取扱い終了
返品不可
35431112MSS315-002WE-1インダクションモーター200、220/230丸シャフト単相220/230V用コンデンサ
29,450
取扱い終了
返品不可
35431121MSS315-002WE-3インダクションモーター200、220/230丸シャフト単相220/230V用コンデンサ
31,050
取扱い終了
返品不可
35431137MSS315-002WE-6インダクションモーター200、220/230丸シャフト単相220/230V用コンデンサ
33,450
取扱い終了
返品不可
35431146MSS315-002WJインダクションモーター200、220/230丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
29,050
取扱い終了
返品不可
35431155MSS315-002WJ-1インダクションモーター200、220/230丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
29,450
取扱い終了
返品不可
35431164MSS315-002WJ-3インダクションモーター200、220/230丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
31,050
取扱い終了
返品不可
35431173MSS315-002WJ-6インダクションモーター200、220/230丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
33,450
取扱い終了
返品不可
35431182MSS315-011WJレバーシブルモーター100、110/115丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
29,250
取扱い終了
返品不可
35431191MSS315-011WJ-1レバーシブルモーター100、110/115丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
29,650
取扱い終了
返品不可
35431207MSS315-011WJ-3レバーシブルモーター100、110/115丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
31,250
取扱い終了
返品不可
35431216MSS315-011WJ-6レバーシブルモーター100、110/115丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
33,650
取扱い終了
返品不可
35431225MSS315-011WUレバーシブルモーター100、110/115丸シャフト単相110/115V用コンデンサ
29,250
取扱い終了
返品不可
35431234MSS315-011WU-1レバーシブルモーター100、110/115丸シャフト単相110/115V用コンデンサ
29,650
取扱い終了
返品不可
35431243MSS315-011WU-3レバーシブルモーター100、110/115丸シャフト単相110/115V用コンデンサ
31,250
取扱い終了
返品不可
35431252MSS315-011WU-6レバーシブルモーター100、110/115丸シャフト単相110/115V用コンデンサ
33,650
取扱い終了
返品不可
35431261MSS315-012WEレバーシブルモーター200、220/230丸シャフト単相220/230V用コンデンサ
29,450
取扱い終了
返品不可
35431277MSS315-012WE-1レバーシブルモーター200、220/230丸シャフト単相220/230V用コンデンサ
29,850
取扱い終了
返品不可
35431286MSS315-012WE-3レバーシブルモーター200、220/230丸シャフト単相220/230V用コンデンサ
31,450
取扱い終了
返品不可
35431295MSS315-012WE-6レバーシブルモーター200、220/230丸シャフト単相220/230V用コンデンサ
33,850
取扱い終了
返品不可
35431304MSS315-012WJレバーシブルモーター200、220/230丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
29,450
取扱い終了
返品不可
35431313MSS315-012WJ-1レバーシブルモーター200、220/230丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
29,850
取扱い終了
返品不可
35431322MSS315-012WJ-3レバーシブルモーター200、220/230丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
31,450
取扱い終了
返品不可
35431331MSS315-012WJ-6レバーシブルモーター200、220/230丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
33,850
取扱い終了
返品不可
35431347MSS315-401WJインダクションモーター100、110/115GN歯切り単相100V、200V用コンデンサ
28,850
取扱い終了
返品不可
35431356MSS315-401WJ-1インダクションモーター100、110/115GN歯切り単相100V、200V用コンデンサ
29,250
取扱い終了
返品不可
35431365MSS315-401WJ-3インダクションモーター100、110/115GN歯切り単相100V、200V用コンデンサ
30,850
取扱い終了
返品不可
35431374MSS315-401WJ-6インダクションモーター100、110/115GN歯切り単相100V、200V用コンデンサ
33,250
取扱い終了
返品不可
35431383MSS315-401WUインダクションモーター100、110/115GN歯切り単相110/115V用コンデンサ
28,850
取扱い終了
返品不可
35431392MSS315-401WU-1インダクションモーター100、110/115GN歯切り単相110/115V用コンデンサ
29,250
取扱い終了
返品不可
35431401MSS315-401WU-3インダクションモーター100、110/115GN歯切り単相110/115V用コンデンサ
30,850
取扱い終了
返品不可
35431417MSS315-401WU-6インダクションモーター100、110/115GN歯切り単相110/115V用コンデンサ
33,250
取扱い終了
返品不可
35431426MSS315-402WEインダクションモーター200、220/230GN歯切り単相220/230V用コンデンサ
29,050
取扱い終了
返品不可
35431435MSS315-402WE-1インダクションモーター200、220/230GN歯切り単相220/230V用コンデンサ
29,450
取扱い終了
返品不可
35431444MSS315-402WE-3インダクションモーター200、220/230GN歯切り単相220/230V用コンデンサ
31,050
取扱い終了
返品不可
35431453MSS315-402WE-6インダクションモーター200、220/230GN歯切り単相220/230V用コンデンサ
33,450
取扱い終了
返品不可
35431462MSS315-402WJインダクションモーター200、220/230GN歯切り単相100V、200V用コンデンサ
29,050
取扱い終了
返品不可
35431471MSS315-402WJ-1インダクションモーター200、220/230GN歯切り単相100V、200V用コンデンサ
29,450
取扱い終了
返品不可
35431487MSS315-402WJ-3インダクションモーター200、220/230GN歯切り単相100V、200V用コンデンサ
31,050
取扱い終了
返品不可
35431496MSS315-402WJ-6インダクションモーター200、220/230GN歯切り単相100V、200V用コンデンサ
33,450
取扱い終了
返品不可
35431505MSS315-411WJレバーシブルモーター100、110/115GN歯切り単相100V、200V用コンデンサ
29,250
取扱い終了
返品不可
35431514MSS315-411WJ-1レバーシブルモーター100、110/115GN歯切り単相100V、200V用コンデンサ
29,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする