オリエンタルモーター
スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ 25W 取付角80mm
出力(W)
25
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
80
内容量
1台
バスケットに入れる
64
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
電圧(V)
シャフト
コンデンサの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35431663
MSS425-001WJ
インダクションモーター
100、110/115
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥29,550
取扱い終了
返品不可
35431672
MSS425-001WJ-1
インダクションモーター
100、110/115
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥29,950
取扱い終了
返品不可
35431681
MSS425-001WJ-3
インダクションモーター
100、110/115
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥31,550
取扱い終了
返品不可
35431697
MSS425-001WJ-6
インダクションモーター
100、110/115
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥33,950
取扱い終了
返品不可
35431706
MSS425-001WU
インダクションモーター
100、110/115
丸シャフト
単相110/115V用コンデンサ
¥29,550
取扱い終了
返品不可
35431715
MSS425-001WU-1
インダクションモーター
100、110/115
丸シャフト
単相110/115V用コンデンサ
¥29,950
取扱い終了
返品不可
35431724
MSS425-001WU-3
インダクションモーター
100、110/115
丸シャフト
単相110/115V用コンデンサ
¥31,550
取扱い終了
返品不可
35431733
MSS425-001WU-6
インダクションモーター
100、110/115
丸シャフト
単相110/115V用コンデンサ
¥33,950
取扱い終了
返品不可
35431742
MSS425-002WE
インダクションモーター
200、220/230
丸シャフト
単相220/230V用コンデンサ
¥29,850
取扱い終了
返品不可
35431751
MSS425-002WE-1
インダクションモーター
200、220/230
丸シャフト
単相220/230V用コンデンサ
¥30,250
取扱い終了
返品不可
35431767
MSS425-002WE-3
インダクションモーター
200、220/230
丸シャフト
単相220/230V用コンデンサ
¥31,850
取扱い終了
返品不可
35431776
MSS425-002WE-6
インダクションモーター
200、220/230
丸シャフト
単相220/230V用コンデンサ
¥34,250
取扱い終了
返品不可
35431785
MSS425-002WJ
インダクションモーター
200、220/230
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥29,850
取扱い終了
返品不可
35431794
MSS425-002WJ-1
インダクションモーター
200、220/230
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥30,250
取扱い終了
返品不可
35431803
MSS425-002WJ-3
インダクションモーター
200、220/230
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥31,850
取扱い終了
返品不可
35431812
MSS425-002WJ-6
インダクションモーター
200、220/230
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥34,250
取扱い終了
返品不可
35431821
MSS425-011WJ
レバーシブルモーター
100、110/115
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥30,000
取扱い終了
返品不可
35431837
MSS425-011WJ-1
レバーシブルモーター
100、110/115
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥30,400
取扱い終了
返品不可
35431846
MSS425-011WJ-3
レバーシブルモーター
100、110/115
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥32,000
取扱い終了
返品不可
35431855
MSS425-011WJ-6
レバーシブルモーター
100、110/115
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥34,400
取扱い終了
返品不可
35431864
MSS425-011WU
レバーシブルモーター
100、110/115
丸シャフト
単相110/115V用コンデンサ
¥30,000
取扱い終了
返品不可
35431873
MSS425-011WU-1
レバーシブルモーター
100、110/115
丸シャフト
単相110/115V用コンデンサ
¥30,400
取扱い終了
返品不可
35431882
MSS425-011WU-3
レバーシブルモーター
100、110/115
丸シャフト
単相110/115V用コンデンサ
¥32,000
取扱い終了
返品不可
35431891
MSS425-011WU-6
レバーシブルモーター
100、110/115
丸シャフト
単相110/115V用コンデンサ
¥34,400
取扱い終了
返品不可
35431907
MSS425-012WE
レバーシブルモーター
200、220/230
丸シャフト
単相220/230V用コンデンサ
¥30,300
取扱い終了
返品不可
35431916
MSS425-012WE-1
レバーシブルモーター
200、220/230
丸シャフト
単相220/230V用コンデンサ
¥30,700
取扱い終了
返品不可
35431925
MSS425-012WE-3
レバーシブルモーター
200、220/230
丸シャフト
単相220/230V用コンデンサ
¥32,300
取扱い終了
返品不可
35431934
MSS425-012WE-6
レバーシブルモーター
200、220/230
丸シャフト
単相220/230V用コンデンサ
¥34,700
取扱い終了
返品不可
35431943
MSS425-012WJ
レバーシブルモーター
200、220/230
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥30,300
取扱い終了
返品不可
35431952
MSS425-012WJ-1
レバーシブルモーター
200、220/230
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥30,700
取扱い終了
返品不可
35431961
MSS425-012WJ-3
レバーシブルモーター
200、220/230
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥32,300
取扱い終了
返品不可
35431977
MSS425-012WJ-6
レバーシブルモーター
200、220/230
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥34,700
取扱い終了
返品不可
35431986
MSS425-401WJ
インダクションモーター
100、110/115
GN歯切り
単相100V、200V用コンデンサ
¥29,550
取扱い終了
返品不可
35431995
MSS425-401WJ-1
インダクションモーター
100、110/115
GN歯切り
単相100V、200V用コンデンサ
¥29,950
取扱い終了
返品不可
35432004
MSS425-401WJ-3
インダクションモーター
100、110/115
GN歯切り
単相100V、200V用コンデンサ
¥31,550
取扱い終了
返品不可
35432013
MSS425-401WJ-6
インダクションモーター
100、110/115
GN歯切り
単相100V、200V用コンデンサ
¥33,950
取扱い終了
返品不可
35432022
MSS425-401WU
インダクションモーター
100、110/115
GN歯切り
単相110/115V用コンデンサ
¥29,550
取扱い終了
返品不可
35432031
MSS425-401WU-1
インダクションモーター
100、110/115
GN歯切り
単相110/115V用コンデンサ
¥29,950
取扱い終了
返品不可
35432047
MSS425-401WU-3
インダクションモーター
100、110/115
GN歯切り
単相110/115V用コンデンサ
¥31,550
取扱い終了
返品不可
35432056
MSS425-401WU-6
インダクションモーター
100、110/115
GN歯切り
単相110/115V用コンデンサ
¥33,950
取扱い終了
返品不可
35432065
MSS425-402WE
インダクションモーター
200、220/230
GN歯切り
単相220/230V用コンデンサ
¥29,850
取扱い終了
返品不可
35432074
MSS425-402WE-1
インダクションモーター
200、220/230
GN歯切り
単相220/230V用コンデンサ
¥30,250
取扱い終了
返品不可
35432083
MSS425-402WE-3
インダクションモーター
200、220/230
GN歯切り
単相220/230V用コンデンサ
¥31,850
取扱い終了
返品不可
35432092
MSS425-402WE-6
インダクションモーター
200、220/230
GN歯切り
単相220/230V用コンデンサ
¥34,250
取扱い終了
返品不可
35432101
MSS425-402WJ
インダクションモーター
200、220/230
GN歯切り
単相100V、200V用コンデンサ
¥29,850
取扱い終了
返品不可
35432117
MSS425-402WJ-1
インダクションモーター
200、220/230
GN歯切り
単相100V、200V用コンデンサ
¥30,250
取扱い終了
返品不可
35432126
MSS425-402WJ-3
インダクションモーター
200、220/230
GN歯切り
単相100V、200V用コンデンサ
¥31,850
取扱い終了
返品不可
35432135
MSS425-402WJ-6
インダクションモーター
200、220/230
GN歯切り
単相100V、200V用コンデンサ
¥34,250
取扱い終了
返品不可
35432144
MSS425-411WJ
レバーシブルモーター
100、110/115
GN歯切り
単相100V、200V用コンデンサ
¥30,000
取扱い終了
返品不可
35432153
MSS425-411WJ-1
レバーシブルモーター
100、110/115
GN歯切り
単相100V、200V用コンデンサ
¥30,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ