スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ 40W 取付角90mm

スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ 40W 取付角90mm - オリエンタルモーター
出力(W)40電源単相モーター取付角寸法(mm)90内容量1台
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
電圧(V)
シャフト
コンデンサの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35432302MSS540-001WJインダクションモーター100、110/115丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
31,050
取扱い終了
返品不可
35432311MSS540-001WJ-1インダクションモーター100、110/115丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
31,450
取扱い終了
返品不可
35432327MSS540-001WJ-3インダクションモーター100、110/115丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
33,050
取扱い終了
返品不可
35432336MSS540-001WJ-6インダクションモーター100、110/115丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
35,450
取扱い終了
返品不可
35432345MSS540-001WUインダクションモーター100、110/115丸シャフト単相110/115V用コンデンサ
31,050
取扱い終了
返品不可
35432354MSS540-001WU-1インダクションモーター100、110/115丸シャフト単相110/115V用コンデンサ
31,450
取扱い終了
返品不可
35432363MSS540-001WU-3インダクションモーター100、110/115丸シャフト単相110/115V用コンデンサ
33,050
取扱い終了
返品不可
35432372MSS540-001WU-6インダクションモーター100、110/115丸シャフト単相110/115V用コンデンサ
35,450
取扱い終了
返品不可
35432381MSS540-002WEインダクションモーター200、220/230丸シャフト単相220/230V用コンデンサ
31,350
取扱い終了
返品不可
35432397MSS540-002WE-1インダクションモーター200、220/230丸シャフト単相220/230V用コンデンサ
31,750
取扱い終了
返品不可
35432406MSS540-002WE-3インダクションモーター200、220/230丸シャフト単相220/230V用コンデンサ
33,350
取扱い終了
返品不可
35432415MSS540-002WE-6インダクションモーター200、220/230丸シャフト単相220/230V用コンデンサ
35,750
取扱い終了
返品不可
35432424MSS540-002WJインダクションモーター200、220/230丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
31,350
取扱い終了
返品不可
35432433MSS540-002WJ-1インダクションモーター200、220/230丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
31,750
取扱い終了
返品不可
35432442MSS540-002WJ-3インダクションモーター200、220/230丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
33,350
取扱い終了
返品不可
35432451MSS540-002WJ-6インダクションモーター200、220/230丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
35,750
取扱い終了
返品不可
35432467MSS540-011WJレバーシブルモーター100、110/115丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
31,550
取扱い終了
返品不可
35432476MSS540-011WJ-1レバーシブルモーター100、110/115丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
31,950
取扱い終了
返品不可
35432485MSS540-011WJ-3レバーシブルモーター100、110/115丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
33,550
取扱い終了
返品不可
35432494MSS540-011WJ-6レバーシブルモーター100、110/115丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
35,950
取扱い終了
返品不可
35432503MSS540-011WUレバーシブルモーター100、110/115丸シャフト単相110/115V用コンデンサ
31,550
取扱い終了
返品不可
35432512MSS540-011WU-1レバーシブルモーター100、110/115丸シャフト単相110/115V用コンデンサ
31,950
取扱い終了
返品不可
35432521MSS540-011WU-3レバーシブルモーター100、110/115丸シャフト単相110/115V用コンデンサ
33,550
取扱い終了
返品不可
35432537MSS540-011WU-6レバーシブルモーター100、110/115丸シャフト単相110/115V用コンデンサ
35,950
取扱い終了
返品不可
35432546MSS540-012WEレバーシブルモーター200、220/230丸シャフト単相220/230V用コンデンサ
31,850
取扱い終了
返品不可
35432555MSS540-012WE-1レバーシブルモーター200、220/230丸シャフト単相220/230V用コンデンサ
32,250
取扱い終了
返品不可
35432564MSS540-012WE-3レバーシブルモーター200、220/230丸シャフト単相220/230V用コンデンサ
33,850
取扱い終了
返品不可
35432573MSS540-012WE-6レバーシブルモーター200、220/230丸シャフト単相220/230V用コンデンサ
36,250
取扱い終了
返品不可
35432582MSS540-012WJレバーシブルモーター200、220/230丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
31,850
取扱い終了
返品不可
35432591MSS540-012WJ-1レバーシブルモーター200、220/230丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
32,250
取扱い終了
返品不可
35432607MSS540-012WJ-3レバーシブルモーター200、220/230丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
33,850
取扱い終了
返品不可
35432616MSS540-012WJ-6レバーシブルモーター200、220/230丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
36,250
取扱い終了
返品不可
35432625MSS540-401WJインダクションモーター100、110/115GN歯切り単相100V、200V用コンデンサ
31,050
取扱い終了
返品不可
35432634MSS540-401WJ-1インダクションモーター100、110/115GN歯切り単相100V、200V用コンデンサ
31,450
取扱い終了
返品不可
35432643MSS540-401WJ-3インダクションモーター100、110/115GN歯切り単相100V、200V用コンデンサ
33,050
取扱い終了
返品不可
35432652MSS540-401WJ-6インダクションモーター100、110/115GN歯切り単相100V、200V用コンデンサ
35,450
取扱い終了
返品不可
35432661MSS540-401WUインダクションモーター100、110/115GN歯切り単相110/115V用コンデンサ
31,050
取扱い終了
返品不可
35432677MSS540-401WU-1インダクションモーター100、110/115GN歯切り単相110/115V用コンデンサ
31,450
取扱い終了
返品不可
35432686MSS540-401WU-3インダクションモーター100、110/115GN歯切り単相110/115V用コンデンサ
33,050
取扱い終了
返品不可
35432695MSS540-401WU-6インダクションモーター100、110/115GN歯切り単相110/115V用コンデンサ
35,450
取扱い終了
返品不可
35432704MSS540-402WEインダクションモーター200、220/230GN歯切り単相220/230V用コンデンサ
31,350
取扱い終了
返品不可
35432713MSS540-402WE-1インダクションモーター200、220/230GN歯切り単相220/230V用コンデンサ
31,750
取扱い終了
返品不可
35432722MSS540-402WE-3インダクションモーター200、220/230GN歯切り単相220/230V用コンデンサ
33,350
取扱い終了
返品不可
35432731MSS540-402WE-6インダクションモーター200、220/230GN歯切り単相220/230V用コンデンサ
35,750
取扱い終了
返品不可
35432747MSS540-402WJインダクションモーター200、220/230GN歯切り単相100V、200V用コンデンサ
31,350
取扱い終了
返品不可
35432756MSS540-402WJ-1インダクションモーター200、220/230GN歯切り単相100V、200V用コンデンサ
31,750
取扱い終了
返品不可
35432765MSS540-402WJ-3インダクションモーター200、220/230GN歯切り単相100V、200V用コンデンサ
33,350
取扱い終了
返品不可
35432774MSS540-402WJ-6インダクションモーター200、220/230GN歯切り単相100V、200V用コンデンサ
35,750
取扱い終了
返品不可
35432783MSS540-411WJレバーシブルモーター100、110/115GN歯切り単相100V、200V用コンデンサ
31,550
取扱い終了
返品不可
35432792MSS540-411WJ-1レバーシブルモーター100、110/115GN歯切り単相100V、200V用コンデンサ
31,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする