スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ 60W 取付角90mm

スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ 60W 取付角90mm - オリエンタルモーター
出力(W)60電源単相モーター取付角寸法(mm)90内容量1台
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
電圧(V)
シャフト
コンデンサの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35432941MSS560-001WJインダクションモーター100、110/115丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
39,150
取扱い終了
返品不可
35432957MSS560-001WJ-1インダクションモーター100、110/115丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
39,150
取扱い終了
返品不可
35432966MSS560-001WJ-3インダクションモーター100、110/115丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
41,400
取扱い終了
返品不可
35432975MSS560-001WJ-6インダクションモーター100、110/115丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
44,100
取扱い終了
返品不可
35432984MSS560-001WUインダクションモーター100、110/115丸シャフト単相110/115V用コンデンサ
39,150
取扱い終了
返品不可
35432993MSS560-001WU-1インダクションモーター100、110/115丸シャフト単相110/115V用コンデンサ
39,600
取扱い終了
返品不可
35433002MSS560-001WU-3インダクションモーター100、110/115丸シャフト単相110/115V用コンデンサ
41,400
取扱い終了
返品不可
35433011MSS560-001WU-6インダクションモーター100、110/115丸シャフト単相110/115V用コンデンサ
44,100
取扱い終了
返品不可
35433027MSS560-002WEインダクションモーター200、220/230丸シャフト単相220/230V用コンデンサ
39,550
取扱い終了
返品不可
35433036MSS560-002WE-1インダクションモーター200、220/230丸シャフト単相220/230V用コンデンサ
40,000
取扱い終了
返品不可
35433045MSS560-002WE-3インダクションモーター200、220/230丸シャフト単相220/230V用コンデンサ
41,800
取扱い終了
返品不可
35433054MSS560-002WE-6インダクションモーター200、220/230丸シャフト単相220/230V用コンデンサ
44,500
取扱い終了
返品不可
35433063MSS560-002WJインダクションモーター200、220/230丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
39,550
取扱い終了
返品不可
35433072MSS560-002WJ-1インダクションモーター200、220/230丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
40,000
取扱い終了
返品不可
35433081MSS560-002WJ-3インダクションモーター200、220/230丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
41,800
取扱い終了
返品不可
35433097MSS560-002WJ-6インダクションモーター200、220/230丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
44,500
取扱い終了
返品不可
35433106MSS560-011WJレバーシブルモーター100、110/115丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
39,700
取扱い終了
返品不可
35433115MSS560-011WJ-1レバーシブルモーター100、110/115丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
40,150
取扱い終了
返品不可
35433124MSS560-011WJ-3レバーシブルモーター100、110/115丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
41,950
取扱い終了
返品不可
35433133MSS560-011WJ-6レバーシブルモーター100、110/115丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
44,650
取扱い終了
返品不可
35433142MSS560-011WUレバーシブルモーター100、110/115丸シャフト単相110/115V用コンデンサ
39,700
取扱い終了
返品不可
35433151MSS560-011WU-1レバーシブルモーター100、110/115丸シャフト単相110/115V用コンデンサ
40,150
取扱い終了
返品不可
35433167MSS560-011WU-3レバーシブルモーター100、110/115丸シャフト単相110/115V用コンデンサ
41,950
取扱い終了
返品不可
35433176MSS560-011WU-6レバーシブルモーター100、110/115丸シャフト単相110/115V用コンデンサ
44,650
取扱い終了
返品不可
35433185MSS560-012WEレバーシブルモーター200、220/230丸シャフト単相220/230V用コンデンサ
40,100
取扱い終了
返品不可
35433194MSS560-012WE-1レバーシブルモーター200、220/230丸シャフト単相220/230V用コンデンサ
40,550
取扱い終了
返品不可
35433203MSS560-012WE-3レバーシブルモーター200、220/230丸シャフト単相220/230V用コンデンサ
42,350
取扱い終了
返品不可
35433212MSS560-012WE-6レバーシブルモーター200、220/230丸シャフト単相220/230V用コンデンサ
45,050
取扱い終了
返品不可
35433221MSS560-012WJレバーシブルモーター200、220/230丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
40,100
取扱い終了
返品不可
35433237MSS560-012WJ-1レバーシブルモーター200、220/230丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
40,550
取扱い終了
返品不可
35433246MSS560-012WJ-3レバーシブルモーター200、220/230丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
42,350
取扱い終了
返品不可
35433255MSS560-012WJ-6レバーシブルモーター200、220/230丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
45,050
取扱い終了
返品不可
35433264MSS560-501WJインダクションモーター100、110/115GU歯切り単相100V、200V用コンデンサ
39,150
取扱い終了
返品不可
35433273MSS560-501WJ-1インダクションモーター100、110/115GU歯切り単相100V、200V用コンデンサ
39,600
取扱い終了
返品不可
35433282MSS560-501WJ-3インダクションモーター100、110/115GU歯切り単相100V、200V用コンデンサ
41,400
取扱い終了
返品不可
35433291MSS560-501WJ-6インダクションモーター100、110/115GU歯切り単相100V、200V用コンデンサ
44,100
取扱い終了
返品不可
35433307MSS560-501WUインダクションモーター100、110/115GU歯切り単相110/115V用コンデンサ
39,150
取扱い終了
返品不可
35433316MSS560-501WU-1インダクションモーター100、110/115GU歯切り単相110/115V用コンデンサ
39,600
取扱い終了
返品不可
35433325MSS560-501WU-3インダクションモーター100、110/115GU歯切り単相110/115V用コンデンサ
41,400
取扱い終了
返品不可
35433334MSS560-501WU-6インダクションモーター100、110/115GU歯切り単相110/115V用コンデンサ
44,100
取扱い終了
返品不可
35433343MSS560-502WEインダクションモーター200、220/230GU歯切り単相220/230V用コンデンサ
39,550
取扱い終了
返品不可
35433352MSS560-502WE-1インダクションモーター200、220/230GU歯切り単相220/230V用コンデンサ
40,000
取扱い終了
返品不可
35433361MSS560-502WE-3インダクションモーター200、220/230GU歯切り単相220/230V用コンデンサ
41,800
取扱い終了
返品不可
35433377MSS560-502WE-6インダクションモーター200、220/230GU歯切り単相220/230V用コンデンサ
44,500
取扱い終了
返品不可
35433386MSS560-502WJインダクションモーター200、220/230GU歯切り単相100V、200V用コンデンサ
39,550
取扱い終了
返品不可
35433395MSS560-502WJ-1インダクションモーター200、220/230GU歯切り単相100V、200V用コンデンサ
40,000
取扱い終了
返品不可
35433404MSS560-502WJ-3インダクションモーター200、220/230GU歯切り単相100V、200V用コンデンサ
41,800
取扱い終了
返品不可
35433413MSS560-502WJ-6インダクションモーター200、220/230GU歯切り単相100V、200V用コンデンサ
44,500
取扱い終了
返品不可
35433422MSS560-511WJレバーシブルモーター100、110/115GU歯切り単相100V、200V用コンデンサ
39,700
取扱い終了
返品不可
35433431MSS560-511WJ-1レバーシブルモーター100、110/115GU歯切り単相100V、200V用コンデンサ
40,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする