オリエンタルモーター
スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ 90W 取付角90mm
出力(W)
90
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
90
内容量
1台
バスケットに入れる
64
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
電圧(V)
シャフト
コンデンサの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35433587
MSS590-001WJ
インダクションモーター
100、110/115
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥43,350
取扱い終了
返品不可
35433596
MSS590-001WJ-1
インダクションモーター
100、110/115
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥43,800
取扱い終了
返品不可
35433605
MSS590-001WJ-3
インダクションモーター
100、110/115
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥45,600
取扱い終了
返品不可
35433614
MSS590-001WJ-6
インダクションモーター
100、110/115
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥48,300
取扱い終了
返品不可
35433623
MSS590-001WU
インダクションモーター
100、110/115
丸シャフト
単相110/115V用コンデンサ
¥43,350
取扱い終了
返品不可
35433632
MSS590-001WU-1
インダクションモーター
100、110/115
丸シャフト
単相110/115V用コンデンサ
¥43,800
取扱い終了
返品不可
35433641
MSS590-001WU-3
インダクションモーター
100、110/115
丸シャフト
単相110/115V用コンデンサ
¥45,600
取扱い終了
返品不可
35433657
MSS590-001WU-6
インダクションモーター
100、110/115
丸シャフト
単相110/115V用コンデンサ
¥48,300
取扱い終了
返品不可
35433666
MSS590-002WE
インダクションモーター
200、220/230
丸シャフト
単相220/230V用コンデンサ
¥43,750
取扱い終了
返品不可
35433675
MSS590-002WE-1
インダクションモーター
200、220/230
丸シャフト
単相220/230V用コンデンサ
¥44,200
取扱い終了
返品不可
35433684
MSS590-002WE-3
インダクションモーター
200、220/230
丸シャフト
単相220/230V用コンデンサ
¥46,000
取扱い終了
返品不可
35433693
MSS590-002WE-6
インダクションモーター
200、220/230
丸シャフト
単相220/230V用コンデンサ
¥48,700
取扱い終了
返品不可
35433702
MSS590-002WJ
インダクションモーター
200、220/230
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥43,750
取扱い終了
返品不可
35433711
MSS590-002WJ-1
インダクションモーター
200、220/230
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥44,200
取扱い終了
返品不可
35433727
MSS590-002WJ-3
インダクションモーター
200、220/230
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥46,000
取扱い終了
返品不可
35433736
MSS590-002WJ-6
インダクションモーター
200、220/230
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥48,700
取扱い終了
返品不可
35433745
MSS590-011WJ
レバーシブルモーター
100、110/115
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥43,950
取扱い終了
返品不可
35433754
MSS590-011WJ-1
レバーシブルモーター
100、110/115
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥44,400
取扱い終了
返品不可
35433763
MSS590-011WJ-3
レバーシブルモーター
100、110/115
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥46,200
取扱い終了
返品不可
35433772
MSS590-011WJ-6
レバーシブルモーター
100、110/115
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥48,900
取扱い終了
返品不可
35433781
MSS590-011WU
レバーシブルモーター
100、110/115
丸シャフト
単相110/115V用コンデンサ
¥43,950
取扱い終了
返品不可
35433797
MSS590-011WU-1
レバーシブルモーター
100、110/115
丸シャフト
単相110/115V用コンデンサ
¥44,400
取扱い終了
返品不可
35433806
MSS590-011WU-3
レバーシブルモーター
100、110/115
丸シャフト
単相110/115V用コンデンサ
¥46,200
取扱い終了
返品不可
35433815
MSS590-011WU-6
レバーシブルモーター
100、110/115
丸シャフト
単相110/115V用コンデンサ
¥48,900
取扱い終了
返品不可
35433824
MSS590-012WE
レバーシブルモーター
200、220/230
丸シャフト
単相220/230V用コンデンサ
¥44,350
取扱い終了
返品不可
35433833
MSS590-012WE-1
レバーシブルモーター
200、220/230
丸シャフト
単相220/230V用コンデンサ
¥44,800
取扱い終了
返品不可
35433842
MSS590-012WE-3
レバーシブルモーター
200、220/230
丸シャフト
単相220/230V用コンデンサ
¥46,600
取扱い終了
返品不可
35433851
MSS590-012WE-6
レバーシブルモーター
200、220/230
丸シャフト
単相220/230V用コンデンサ
¥49,300
取扱い終了
返品不可
35433867
MSS590-012WJ
レバーシブルモーター
200、220/230
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥44,350
取扱い終了
返品不可
35433876
MSS590-012WJ-1
レバーシブルモーター
200、220/230
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥44,800
取扱い終了
返品不可
35433885
MSS590-012WJ-3
レバーシブルモーター
200、220/230
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥46,600
取扱い終了
返品不可
35433894
MSS590-012WJ-6
レバーシブルモーター
200、220/230
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥49,300
取扱い終了
返品不可
35433903
MSS590-501WJ
インダクションモーター
100、110/115
GU歯切り
単相100V、200V用コンデンサ
¥43,350
取扱い終了
返品不可
35433912
MSS590-501WJ-1
インダクションモーター
100、110/115
GU歯切り
単相100V、200V用コンデンサ
¥43,800
取扱い終了
返品不可
35433921
MSS590-501WJ-3
インダクションモーター
100、110/115
GU歯切り
単相100V、200V用コンデンサ
¥45,600
取扱い終了
返品不可
35433937
MSS590-501WJ-6
インダクションモーター
100、110/115
GU歯切り
単相100V、200V用コンデンサ
¥48,300
取扱い終了
返品不可
35433946
MSS590-501WU
インダクションモーター
100、110/115
GU歯切り
単相110/115V用コンデンサ
¥43,350
取扱い終了
返品不可
35433955
MSS590-501WU-1
インダクションモーター
100、110/115
GU歯切り
単相110/115V用コンデンサ
¥43,800
取扱い終了
返品不可
35433964
MSS590-501WU-3
インダクションモーター
100、110/115
GU歯切り
単相110/115V用コンデンサ
¥45,600
取扱い終了
返品不可
35433973
MSS590-501WU-6
インダクションモーター
100、110/115
GU歯切り
単相110/115V用コンデンサ
¥48,300
取扱い終了
返品不可
35433982
MSS590-502WE
インダクションモーター
200、220/230
GU歯切り
単相220/230V用コンデンサ
¥43,750
取扱い終了
返品不可
35433991
MSS590-502WE-1
インダクションモーター
200、220/230
GU歯切り
単相220/230V用コンデンサ
¥44,200
取扱い終了
返品不可
35434007
MSS590-502WE-3
インダクションモーター
200、220/230
GU歯切り
単相220/230V用コンデンサ
¥46,000
取扱い終了
返品不可
35434016
MSS590-502WE-6
インダクションモーター
200、220/230
GU歯切り
単相220/230V用コンデンサ
¥48,700
取扱い終了
返品不可
35434025
MSS590-502WJ
インダクションモーター
200、220/230
GU歯切り
単相100V、200V用コンデンサ
¥43,750
取扱い終了
返品不可
35434034
MSS590-502WJ-1
インダクションモーター
200、220/230
GU歯切り
単相100V、200V用コンデンサ
¥44,200
取扱い終了
返品不可
35434043
MSS590-502WJ-3
インダクションモーター
200、220/230
GU歯切り
単相100V、200V用コンデンサ
¥46,000
取扱い終了
返品不可
35434052
MSS590-502WJ-6
インダクションモーター
200、220/230
GU歯切り
単相100V、200V用コンデンサ
¥48,700
取扱い終了
返品不可
35434061
MSS590-511WJ
レバーシブルモーター
100、110/115
GU歯切り
単相100V、200V用コンデンサ
¥43,950
取扱い終了
返品不可
35434077
MSS590-511WJ-1
レバーシブルモーター
100、110/115
GU歯切り
単相100V、200V用コンデンサ
¥44,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ