スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ(RoHS適合) 6W 取付角60mm

スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ(RoHS適合) 6W 取付角60mm - オリエンタルモーター
出力(W)6電源単相モーター取付角寸法(mm)60内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
電圧(V)
シャフト
コンデンサの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35434226MSS206-401W2Jインダクションモーター100、110/115GN歯切り単相100V、200V用コンデンサ
26,750
取扱い終了
返品不可
35434235MSS206-401W2Uインダクションモーター100、110/115GN歯切り単相110/115V用コンデンサ
26,750
取扱い終了
返品不可
35434244MSS206-001W2Jインダクションモーター100、110/115丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
26,750
取扱い終了
返品不可
35434253MSS206-001W2Uインダクションモーター100、110/115丸シャフト単相110/115V用コンデンサ
26,750
取扱い終了
返品不可
35434262MSS206-402W2Jインダクションモーター200、220/230GN歯切り単相100V、200V用コンデンサ
26,950
取扱い終了
返品不可
35434271MSS206-402W2Eインダクションモーター200、220/230GN歯切り単相220/230V用コンデンサ
26,950
取扱い終了
返品不可
35434287MSS206-002W2Jインダクションモーター200、220/230丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
26,950
取扱い終了
返品不可
35434296MSS206-002W2Eインダクションモーター200、220/230丸シャフト単相220/230V用コンデンサ
26,950
取扱い終了
返品不可
35434305MSS206-411W2Jレバーシブルモーター100、110/115GN歯切り単相100V、200V用コンデンサ
27,100
取扱い終了
返品不可
35434314MSS206-411W2Uレバーシブルモーター100、110/115GN歯切り単相110/115V用コンデンサ
27,100
取扱い終了
返品不可
35434323MSS206-011W2Jレバーシブルモーター100、110/115丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
27,100
取扱い終了
返品不可
35434332MSS206-011W2Uレバーシブルモーター100、110/115丸シャフト単相110/115V用コンデンサ
27,100
取扱い終了
返品不可
35434341MSS206-412W2Jレバーシブルモーター200、220/230GN歯切り単相100V、200V用コンデンサ
27,300
取扱い終了
返品不可
35434357MSS206-412W2Eレバーシブルモーター200、220/230GN歯切り単相220/230V用コンデンサ
27,300
取扱い終了
返品不可
35434366MSS206-012W2Jレバーシブルモーター200、220/230丸シャフト単相100V、200V用コンデンサ
27,300
取扱い終了
返品不可
35434375MSS206-012W2Eレバーシブルモーター200、220/230丸シャフト単相220/230V用コンデンサ
27,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする