オリエンタルモーター
スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ(RoHS適合) 25W 取付角80mm
出力(W)
25
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
80
内容量
1台
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
電圧(V)
シャフト
コンデンサの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35434542
MSS425-401W2J
インダクションモーター
100、110/115
GN歯切り
単相100V、200V用コンデンサ
¥27,950
取扱い終了
返品不可
35434551
MSS425-401W2U
インダクションモーター
100、110/115
GN歯切り
単相110/115V用コンデンサ
¥27,950
取扱い終了
返品不可
35434567
MSS425-001W2J
インダクションモーター
100、110/115
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥27,950
取扱い終了
返品不可
35434576
MSS425-001W2U
インダクションモーター
100、110/115
丸シャフト
単相110/115V用コンデンサ
¥27,950
取扱い終了
返品不可
35434585
MSS425-402W2J
インダクションモーター
200、220/230
GN歯切り
単相100V、200V用コンデンサ
¥28,350
取扱い終了
返品不可
35434594
MSS425-402W2E
インダクションモーター
200、220/230
GN歯切り
単相220/230V用コンデンサ
¥28,350
取扱い終了
返品不可
35434603
MSS425-002W2J
インダクションモーター
200、220/230
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥28,350
取扱い終了
返品不可
35434612
MSS425-002W2E
インダクションモーター
200、220/230
丸シャフト
単相220/230V用コンデンサ
¥28,350
取扱い終了
返品不可
35434621
MSS425-411W2J
レバーシブルモーター
100、110/115
GN歯切り
単相100V、200V用コンデンサ
¥28,500
取扱い終了
返品不可
35434637
MSS425-411W2U
レバーシブルモーター
100、110/115
GN歯切り
単相110/115V用コンデンサ
¥28,500
取扱い終了
返品不可
35434646
MSS425-011W2J
レバーシブルモーター
100、110/115
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥28,500
取扱い終了
返品不可
35434655
MSS425-011W2U
レバーシブルモーター
100、110/115
丸シャフト
単相110/115V用コンデンサ
¥28,500
取扱い終了
返品不可
35434664
MSS425-412W2J
レバーシブルモーター
200、220/230
GN歯切り
単相100V、200V用コンデンサ
¥28,800
取扱い終了
返品不可
35434673
MSS425-412W2E
レバーシブルモーター
200、220/230
GN歯切り
単相220/230V用コンデンサ
¥28,800
取扱い終了
返品不可
35434682
MSS425-012W2J
レバーシブルモーター
200、220/230
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥28,800
取扱い終了
返品不可
35434691
MSS425-012W2E
レバーシブルモーター
200、220/230
丸シャフト
単相220/230V用コンデンサ
¥28,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください