オリエンタルモーター
スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ(RoHS適合) 40W 取付角90mm
出力(W)
40
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
90
内容量
1台
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
電圧(V)
シャフト
コンデンサの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35434707
MSS540-401W2J
インダクションモーター
100、110/115
GN歯切り
単相100V、200V用コンデンサ
¥29,550
取扱い終了
返品不可
35434716
MSS540-401W2U
インダクションモーター
100、110/115
GN歯切り
単相110/115V用コンデンサ
¥29,550
取扱い終了
返品不可
35434725
MSS540-001W2J
インダクションモーター
100、110/115
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥29,550
取扱い終了
返品不可
35434734
MSS540-001W2U
インダクションモーター
100、110/115
丸シャフト
単相110/115V用コンデンサ
¥29,550
取扱い終了
返品不可
35434743
MSS540-402W2J
インダクションモーター
200、220/230
GN歯切り
単相100V、200V用コンデンサ
¥29,850
取扱い終了
返品不可
35434752
MSS540-402W2E
インダクションモーター
200、220/230
GN歯切り
単相220/230V用コンデンサ
¥29,850
取扱い終了
返品不可
35434761
MSS540-002W2J
インダクションモーター
200、220/230
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥29,850
取扱い終了
返品不可
35434777
MSS540-002W2E
インダクションモーター
200、220/230
丸シャフト
単相220/230V用コンデンサ
¥29,850
取扱い終了
返品不可
35434786
MSS540-411W2J
レバーシブルモーター
100、110/115
GN歯切り
単相100V、200V用コンデンサ
¥30,050
取扱い終了
返品不可
35434795
MSS540-411W2U
レバーシブルモーター
100、110/115
GN歯切り
単相110/115V用コンデンサ
¥30,050
取扱い終了
返品不可
35434804
MSS540-011W2J
レバーシブルモーター
100、110/115
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥30,050
取扱い終了
返品不可
35434813
MSS540-011W2U
レバーシブルモーター
100、110/115
丸シャフト
単相110/115V用コンデンサ
¥30,050
取扱い終了
返品不可
35434822
MSS540-412W2J
レバーシブルモーター
200、220/230
GN歯切り
単相100V、200V用コンデンサ
¥30,350
取扱い終了
返品不可
35434831
MSS540-412W2E
レバーシブルモーター
200、220/230
GN歯切り
単相220/230V用コンデンサ
¥30,350
取扱い終了
返品不可
35434847
MSS540-012W2J
レバーシブルモーター
200、220/230
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥30,350
取扱い終了
返品不可
35434856
MSS540-012W2E
レバーシブルモーター
200、220/230
丸シャフト
単相220/230V用コンデンサ
¥30,350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください