オリエンタルモーター
スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ(RoHS適合) 60W 取付角90mm
出力(W)
60
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
90
内容量
1台
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
電圧(V)
シャフト
コンデンサの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35434865
MSS560-501W2J
インダクションモーター
100、110/115
GU歯切り
単相100V、200V用コンデンサ
¥36,950
取扱い終了
返品不可
35434874
MSS560-501W2U
インダクションモーター
100、110/115
GU歯切り
単相110/115V用コンデンサ
¥36,950
取扱い終了
返品不可
35434883
MSS560-001W2J
インダクションモーター
100、110/115
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥36,950
取扱い終了
返品不可
35434892
MSS560-001W2U
インダクションモーター
100、110/115
丸シャフト
単相110/115V用コンデンサ
¥36,950
取扱い終了
返品不可
35434901
MSS560-502W2J
インダクションモーター
200、220/230
GU歯切り
単相100V、200V用コンデンサ
¥37,350
取扱い終了
返品不可
35434917
MSS560-502W2E
インダクションモーター
200、220/230
GU歯切り
単相220/230V用コンデンサ
¥37,350
取扱い終了
返品不可
35434926
MSS560-002W2J
インダクションモーター
200、220/230
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥37,350
取扱い終了
返品不可
35434935
MSS560-002W2E
インダクションモーター
200、220/230
丸シャフト
単相220/230V用コンデンサ
¥37,350
取扱い終了
返品不可
35434944
MSS560-511W2J
レバーシブルモーター
100、110/115
GU歯切り
単相100V、200V用コンデンサ
¥37,500
取扱い終了
返品不可
35434953
MSS560-511W2U
レバーシブルモーター
100、110/115
GU歯切り
単相110/115V用コンデンサ
¥37,500
取扱い終了
返品不可
35434962
MSS560-011W2J
レバーシブルモーター
100、110/115
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥37,500
取扱い終了
返品不可
35434971
MSS560-011W2U
レバーシブルモーター
100、110/115
丸シャフト
単相110/115V用コンデンサ
¥37,500
取扱い終了
返品不可
35434987
MSS560-512W2J
レバーシブルモーター
200、220/230
GU歯切り
単相100V、200V用コンデンサ
¥37,900
取扱い終了
返品不可
35434996
MSS560-512W2E
レバーシブルモーター
200、220/230
GU歯切り
単相220/230V用コンデンサ
¥37,900
取扱い終了
返品不可
35435005
MSS560-012W2J
レバーシブルモーター
200、220/230
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥37,900
取扱い終了
返品不可
35435014
MSS560-012W2E
レバーシブルモーター
200、220/230
丸シャフト
単相220/230V用コンデンサ
¥37,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください