オリエンタルモーター
スピードコントロールモーターユニット MSS・Wシリーズ(RoHS適合) 90W 取付角90mm
出力(W)
90
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
90
内容量
1台
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
電圧(V)
シャフト
コンデンサの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35435023
MSS590-501W2J
インダクションモーター
100、110/115
GU歯切り
単相100V、200V用コンデンサ
¥41,150
取扱い終了
返品不可
35435032
MSS590-501W2U
インダクションモーター
100、110/115
GU歯切り
単相110/115V用コンデンサ
¥41,150
取扱い終了
返品不可
35435041
MSS590-001W2J
インダクションモーター
100、110/115
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥41,150
取扱い終了
返品不可
35435057
MSS590-001W2U
インダクションモーター
100、110/115
丸シャフト
単相110/115V用コンデンサ
¥41,150
取扱い終了
返品不可
35435066
MSS590-502W2J
インダクションモーター
200、220/230
GU歯切り
単相100V、200V用コンデンサ
¥41,550
取扱い終了
返品不可
35435075
MSS590-502W2E
インダクションモーター
200、220/230
GU歯切り
単相220/230V用コンデンサ
¥41,550
取扱い終了
返品不可
35435084
MSS590-002W2J
インダクションモーター
200、220/230
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥41,550
取扱い終了
返品不可
35435093
MSS590-002W2E
インダクションモーター
200、220/230
丸シャフト
単相220/230V用コンデンサ
¥41,550
取扱い終了
返品不可
35435102
MSS590-511W2J
レバーシブルモーター
100、110/115
GU歯切り
単相100V、200V用コンデンサ
¥41,750
取扱い終了
返品不可
35435111
MSS590-511W2U
レバーシブルモーター
100、110/115
GU歯切り
単相110/115V用コンデンサ
¥41,750
取扱い終了
返品不可
35435127
MSS590-011W2J
レバーシブルモーター
100、110/115
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥41,750
取扱い終了
返品不可
35435136
MSS590-011W2U
レバーシブルモーター
100、110/115
丸シャフト
単相110/115V用コンデンサ
¥41,750
取扱い終了
返品不可
35435145
MSS590-512W2J
レバーシブルモーター
200、220/230
GU歯切り
単相100V、200V用コンデンサ
¥42,150
取扱い終了
返品不可
35435154
MSS590-512W2E
レバーシブルモーター
200、220/230
GU歯切り
単相220/230V用コンデンサ
¥42,150
取扱い終了
返品不可
35435163
MSS590-012W2J
レバーシブルモーター
200、220/230
丸シャフト
単相100V、200V用コンデンサ
¥42,150
取扱い終了
返品不可
35435172
MSS590-012W2E
レバーシブルモーター
200、220/230
丸シャフト
単相220/230V用コンデンサ
¥42,150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください