オリエンタルモーター
ギヤヘッド GN-S 15W 取付角70mm
出力(W)
15
シャフト
GN歯切り
モータータイプ
ギヤヘッド
ギアヘッド取付角寸法(mm)
70
ギヤヘッドの種類
長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
内容量
1台
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35440851
3GN3S
3
¥
7,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
14日以内出荷
返品不可
35440867
3GN3.6S
3.6
¥
7,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
14日以内出荷
返品不可
35440876
3GN5S
5
¥
7,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
14日以内出荷
返品不可
35440885
3GN6S
6
¥
7,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35440894
3GN7.5S
7.5
¥
7,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
14日以内出荷
返品不可
35440903
3GN9S
9
¥
7,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35440912
3GN12.5S
12.5
¥
7,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
14日以内出荷
返品不可
35440921
3GN15S
15
¥
7,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35440937
3GN18S
18
¥
7,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
14日以内出荷
返品不可
35440946
3GN25S
25
¥
8,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35440955
3GN30S
30
¥
8,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35440964
3GN36S
36
¥
8,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35440982
3GN60S
60
¥
9,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
14日以内出荷
返品不可
35440991
3GN75S
75
¥
9,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
35441007
3GN90S
90
¥
9,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35441016
3GN100S
100
¥
9,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35441025
3GN120S
120
¥
9,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35441034
3GN150S
150
¥
9,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
35441043
3GN180S
180
¥
9,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
14日以内出荷
返品不可
35440973
3GN50S
50
¥
9,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください