ルーカスSテールランプ(ブラケット付)

ルーカスSテールランプ(ブラケット付) - CGC(千代田)
(1件のレビュー)

12V23/8W電球付。

付属品12V23/8W電球付全長(mm)108適合車種ストリート系ライト寸法(mm)W34×H38内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35443301CGC-21020
4,500
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
35443317CGC-21019-
4,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35443301
2018-10-26
用途: バイクの修理
KRDコールドボックス製造業

厚みのあるしっかりとした造りのアルミのベース付きで,自分で車体への取りつけ穴をあけるタイプなので,元々の取りつけ穴に合わせて穴開けしました。バッチリきれいに着きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする