エナメルハケ

エナメルハケ - インダストリーコーワエナメルハケ - インダストリーコーワエナメルハケ - インダストリーコーワエナメルハケ - インダストリーコーワエナメルハケ - インダストリーコーワエナメルハケ - インダストリーコーワ
(33件のレビュー)

樹脂柄の小バケ。
接着剤を使用していないので耐溶剤性があります。

用途水性塗料、油性塗料、ラッカー塗料用材質(柄部)PP形状種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途油性用、ニス用、水性用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
寸法(mm)
厚さ(mm)
毛丈(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3544600411201 15SS-319180
オープン
109
120(税込)
当日出荷
3544601311202 30MM約30423180
オープン
179
197(税込)
当日出荷
3544602211203 45LL-426190
オープン
219
241(税込)
当日出荷
3544603111204 60LLLL-429190
オープン
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-30
用途: 清掃用に
医療法人なるみ歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

傷がつきやすい軟プラスチック製品を洗うのに使用しています。中性洗剤をベッタリつけていますが、ヘタレません。消耗品なのでこの安さがありがたいです。

対象商品 : 35446004
2023-05-27
用途: 薬品塗布

金具がついていないので薬品で侵されることもないのでいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 35446004
2023-06-13
用途: 塗装用
自動車・二輪車・自転車関連業

毛も抜けず普通に使いやすかったので再注文でした。油性も水性も使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 35446004
2023-01-03
用途: クルマのメンテや修理、DIYなど
自動車・二輪車・自転車関連業

筆幅が丁度良いうえに、安価なので、使い捨て感覚で使えます。
ペイントうすめ液で希釈できるような塗料であれば、軸の樹脂が侵されるようなことも無く、毛抜けもありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 35446004
2022-11-21
用途: 小物のアクリルペイントに使用
建設業・工事業

油性塗料と水性塗料の両方に使ってみましたが、使い始めは多少の毛抜けがありますが、数回使用後は毛抜けは無く小物のペンキ塗りには十分です。但し細かな塗装用には無理が有ります。

対象商品 : 35446004
2022-04-29
用途: パイプの内側塗装
サービス業

40ミリのパイプの内側を塗装するため、首の部分をヒートガンで温めて30度くらい曲げて使用しました。プラ柄のものはこのような加工ができるので重宝します。

2022-01-12
用途: 水洗い洗浄、溶剤塗布

金属部分が無いため、錆の心配がありません。酸性洗剤を塗布したり、デリケートな部品の水洗い等に重宝してます。
また安価なので二液エポキシ、ウレタン塗料塗り用に使い捨てとしても使ってます。

対象商品 : 35446004
2021-10-07
用途: 自動車メンテナンス

値段相応です。抜け毛も多少ありますが使用上特に問題なし。自動車の洗車時に細かいところの洗浄用に使用できるかと試し買いでした。もう少し、コシがあればよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする