曜日別特売

モト 4 マキシテック

モト 4 マキシテック - elf MOTO
(2件のレビュー)

新世代・省燃費化学合成テクノロジーオイルです。
従来の一般的な10W-40粘度のオイルと比較して約5%燃費を向上します。
優れた保護性能により高温下においても磨耗とデポジットの発生を抑え、エンジンを保護します。
優れた流動性とせん断安定性、そしてクラッチの摩擦係数により、動力の伝達効率を高め、操作性を向上します。燃費を改善することにより、CO2の発生を抑え環境に配慮、 SAE SteeringCommittee for Asiaの提唱するHMEOCに基づき設計されたオイルです。
触媒付き車両にも適合します。

用途2輪車用。4サイクルエンジン用。APISJSAE10W-30JASO規格MA内容量1本(1L)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35446284MOTO 4 MAXI TECH
2,400
取扱い終了
74176148213937
2,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74176148
2022-08-23
用途: オートバイの定期オイル交換
その他業種

ボトルに漏斗がついていて手が汚れずに注げます。交換直後はギアの入りが良くなりました。

対象商品 : 74176148
2022-08-24
用途: オートバイの定期オイル交換
その他業種

ボトルに漏斗がついていて手が汚れずに注げます。交換直後はギアの入りが良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする