曜日別特売

カワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40

カワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40 - Kawasaki
(18件のレビュー)

Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。

用途4サイクルエンジン用種類全化学合成油JASO規格MA
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
SAE
API
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23774293J0ELF-K1091本(1L)10W-40SL
2,750
2,698
2,968(税込)
当日出荷
70345854J0ELF-K1101本(20L)10W-40SL
49,600
48,980
53,878(税込)
取扱停止中
返品不可
35446643J0ELF-K005‐S1本(1L)10W-40SL
2,700
取扱い終了
代替品有
23774318J0ELF-K0101本(20L)10W-40SL
46,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35446643J0ELF-K005‐S23774293J0ELF-K109J0ELF-K005‐S カワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40 Kawasaki 23774293カワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40Kawasaki1本(1L)
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23774293
2026-03-17
用途: バイクのオイル交換
その他業種

効果とかはわからないけど、精神的に高いオイルを入れたので、とりあえず良かったのではなかろうか。いつもこのオイルなのでわからない、ら

対象商品 : 23774293
2018-05-03
用途: oil交換時
建設業・工事業

ネイキッドなので牙強を使って
いましたがレベルアップと
言ったところでしょうかね。

1が参考にしています
対象商品 : 23774293
2017-05-21
用途: オイル交換
製造業

純正なので品質も問題無いと思います。予備が無くなったらまた注文します。オイル缶が一本変形していました。中身に影響はないんですが・・

対象商品 : 35446643
2016-04-11
用途: カワサキのバイクに使用
野口通信

ギヤの入りがスムーズ

1が参考にしています
対象商品 : 35446643
2016-03-30
用途: ninja250に使用
不動産業

カワサキ R4 から、これに変えましたがギヤのは入りがスムーズになりました。カワサキ R4でも悪いわけではありませんでしたが、その上の性能です。

1が参考にしています
対象商品 : 35446643
2015-03-27
用途: スズキ バンディット1250Fのエンジンオイルとして使用。

スズキ車の純正エンジンオイルには、化学合成オイルが無い。 化学合成オイルを入れようとすると社外品使用となるが、価格がかなり高いものが多い。
その中でカワサキの本品は、程々の価格で、エンジンがスムーズに回り、ギヤの入りも良好。 また、メーカー純正オイルなので信頼性もあるので、おすすめオイルである。

1が参考にしています
対象商品 : 35446643
2015-04-04
用途: スーパースポーツバイクのオイル交換

今回、カワサキZX10Rのオイル交換にこの冴速を購入しました。オイルとしてはとてもフィーリングが良くスムーズにエンジンが回るような印象です。とても満足しています。が!!送られて来た商品は、すべて缶が凹んでおり明らかに在庫処分的なやっつけ販売だと思いました。梱包自体凹みなどはなかったので、凹んだ売れ残りを発送したと思われます。オイルが漏れていても不思議ではないほど凹んでいました。二度と購入いたしません!!!

2が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、
今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 35446643
2015-03-19
用途: 所有しているカワサキのSSに使用
医療・福祉・介護関連業

私の知る限りでは最も安く購入でました。
同じ粘土の部分合成のオイルを入れてましたが、冴速は凄くエンジンの回転上昇が速くかつ軽く吹け上がる事が体感できました。
満足いく買い物でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする