曜日別特売

コールボタン

コールボタン - アイホンコールボタン - アイホン
仕様
ノンロック式。
呼出ボタンを押している間のみコール信号を送出。
用途トイレや浴室などに設置します。形状埋込型(JIS1個用スイッチボックス)防水性JIS-C-0920防まつ形に適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35446756QEW-BNW
7,200
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする