強力な洗浄力でチェーンに付着したゴミ、ほこりを取り除きます。またシールチェーンにも優しいクリーナーです。
有機溶剤中毒予防規則クリア、環境負荷化学物質非該当品ですので安心してお使いいただけます。またノンフロン・ノンエタンですので環境にも優しい商品です。
スプレー噴射時の噴射幅をチェーン幅に合う様に設定したことにより、作業がやり易くなっております。
拭き取り作業前に乾いてしまうことなく、じっくり作業が行えます。また乾く前に頑固な汚れに染み込み、洗浄効果を高めます。



以前はプラスチック可のパーツクリーナーを使っていましたが、プラスチックに吹きつけると若干変質が見られたので、チェーンシールのダメージを考えて、使っているのがDIDのチェーンなので同社のチェーンクリーナーにしました。
チェーンクリーナーを初めて使用しました。あまり汚れていなかったのですが試しに掃除した感じでは、粘ついた古いチェーンルブも良く落ちていました。買って満足です。
チェーン屋さんが販売するクリーナーなので信頼しています.ブレーキクリーナーと一緒になったチェーンクリーナ―や灯油ではシールチェーンに悪さしそうだし,餅は餅屋でいいかと思います.ほかにもメーカーあるけども内容量が少なかったり,管が大きすぎても作業しづらいしこれでよいかと.
DIDのチェーンクリーナーだから、問題ないと思います。パーツクリーナーだとシールを痛めそうですが、チェーンメーカーのクリーナーでしたら文句無いかと。
DIDのチェーンルーブとセットで、ずっと愛用しています。チェーンメーカーの製品なので安心して使っています。
同じDIDのルブと併用でチェーンからの音がなくなつて、気持ちよく走ることができます。
新車で購入した自車で3年半後のチェーン交換時、ディーラーのメカニックさんにチェーンをよく手入れしていると褒められた(本当かどうかはわからないけど)。使い続けていたクリーナーはこれ。