DIDチェーンルーブ

DIDチェーンルーブ - DID
(99件のレビュー)

潤滑性能向上添付剤配合で各パーツの摩耗を防ぎます。なめらかな駆動によりマシンのレスポンスを体感できます。
防錆添加剤の効果により、長期間サビを防ぐ事ができます。また高度精製油の使用でX-リング、O-リングのシールを傷めません。
有機モリブデンで抜群の潤滑性。更にポリマー配合により飛散しにくい高い粘度力を持っています。
環境に優しいノンフロン・ノンエタンです。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35449477-
2,100
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:99
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-21
用途: 競技用バイクのチェーンへの注油
運輸・通信業

長年愛用している。浸透性が高い上、保持性能も両立しており、自分の利用環境ではベストなバランス。ノズルが折り畳みタイプになって利便性も向上した。今後もリピート予定です。

2025-12-11
用途: チェーンメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

若干値段が高目かなと思いましたが、値段だけの事はある性能だと感じます

対象商品 : 35449477
2025-05-18
用途: 整備に使用
サービス業

バイクやフォークリフトのチェーンに使用しています。DIDの純正なので品質も使用感も全く問題なく、リピート使用しています。

2025-07-19
用途: チェーンメンテナンス

通常のチェーンメンテナンス用に購入しています
少し硬い気はしますが、耐久性は良いと感じました

対象商品 : 35449477
2024-11-12
用途: バイクチェーンのメンテ
サービス業

飛び散りが、少なくスプレー先も細くピンポイントで塗布できます。毎回リピートしている商品です

対象商品 : 35449477
2024-06-03
用途: バイクのチェーンメンテナンス時

防錆剤が入っている、シールを傷めない、飛び散りにくいという理由で使っています。月に1度ウエスにつけてチェーンを擦っています。それでチェーンの動きはスムーズです。鉄製のチェーンなのでポツポツ錆は出てきます。

対象商品 : 35449477
2024-02-10
用途: チェーンの注油

透明色で粘度もいい具合に感じました。自転車にも使いますが、チェーンの音が静かになります。

1が参考にしています
対象商品 : 35449477
2024-01-07
用途: バイクチェーン メンテナンス
飲食業

バイク清掃後、チェーン全体塗布したら、ウェスやペーパーで、拭き上げます
チェーンの動きが良くなるのと、長持ちさせる為には、必須アイテムですね
飛び散らないので便利です
塗布したままだと走行時に飛び散りますので、拭き上げ大事です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする