曜日別特売

花咲かG WAX ミステリーシャイン

花咲かG WAX ミステリーシャイン - 栄技研花咲かG WAX ミステリーシャイン - 栄技研花咲かG WAX ミステリーシャイン - 栄技研花咲かG WAX ミステリーシャイン - 栄技研花咲かG WAX ミステリーシャイン - 栄技研花咲かG WAX ミステリーシャイン - 栄技研花咲かG WAX ミステリーシャイン - 栄技研
(60件のレビュー)

クリーナーと、ポリッシャーと、ワックスの優れた性能を併せ持っています。
レストア作業のプロフェショナルが、その経験から選び出したワックスです。経年変化による塗装の白ボケ、色あせが、柔らかい布を使って磨きこむと、みるみるうちに、ピカピカ! ツルツル!になります。
塗装の表面についた細かいキズや、磨きキズを、簡単に取りのぞきます。クロームメッキのくすみを輝きにかえることができます。スーパー7などのアルミ製ボンネットが、素晴らしい鏡面に仕上がります。金属パーツ、メッキパーツ、塗装パーツだけでなく、オートバイのカウリングや、スクリーン、レースカーの樹脂製の窓なども、ピカピカに磨くことができます。

用途ビニール窓のドロ、ホコリを取りのぞきます。危険物の類別非危険物内容量1本(220g)
注意
※仕上げには、別の布をお使いください。小キズが目立たなくなり、透明さが違ってきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
354505362800G
2,800
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:60
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: バイク磨き
株式会社丹祥堂

様々なワックスやコーティング剤使用してますが
これはこれで綺麗になります。

1が参考にしています
2025-05-13
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

リピート購入です。価格は高めですが、その価値はあると思っています。艶出しワックスとしても優秀、クルマのボディの細かいスリ傷も消せて極細目のコンパウンドとしても優秀だと思います。価格は高めですが、その価値はあると思います。

対象商品 : 35450536
2024-08-29
用途: バイク、自転車の補修
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

金属、塗装面、プラスチックなどいろいろな素材の研磨、仕上げに使っていますが輝きが長持ちして大変使いやすいです。

対象商品 : 35450536
2024-01-28
用途: スクーターの塗装面磨き
サービス業

以前から使用していますが、くすんだ塗装面が明るく輝きます。

対象商品 : 35450536
2023-06-28
用途: アルミ、塗装研磨
建設業・工事業

この商品は間違いないです。割引で買えるので助かります。無くなり次第リピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 35450536
2023-02-05
用途: 車の磨き傷取り、メッキパーツの艶出し。
製造業

根気は少々必要ですが、今まで使った物の中では最強です。

対象商品 : 35450536
2023-04-23
用途: バイクのスクリーン磨きに
repair shop 池田自動車・二輪車・自転車関連業

使った感じは良い気がします。
コムスの幌ドアのスクリーンにも使用しましたが
細かい傷は多少落ちた

1が参考にしています
対象商品 : 35450536
2022-11-28
用途: 車、バイクの作業で使っています。
愛和歯研サービス業

迅速な対応ありがとうございました。
25年位使っています。
また機会がありましたら宜しくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする