Motorbike 2T Street
あらゆるコンディションで最高のエンジンパフォーマンスを発揮し、確実に保護をする、セミシンセティックオイル
潤滑性能、保護性能、清浄性能に優れ、マフラーからの煙も減少させます。空冷、水冷を問わず、すべての2サイクルエンジンに使用できます。サーキット走行~街乗り、スポーツバイク~スクーターなど、すべての2サイクルバイクにお勧めです。混合・分離給油共に使用可能。(混合の場合は最大50:1でご使用ください。)触媒付車両にも最適です。
【性能】
潤滑・清浄に優れ、白煙も減少
- 用途
- 街乗り~スポーツ走行へ対応
- 分類
- セミ・シンセティック
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第三石油類
- 危険物の数量
- 1000mL
- API
- TC
- JASO規格
- FC
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1本(1L)
バイク用オイル・ケミカル・洗車 の新着商品
カテゴリ



















![スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562196-260820-02.jpg)